小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
振動数範囲(Hz)200 ~242
電圧(V)100
電流(A)5
振動板(幅W×長さL)(mm)42×190
出力(W)280
トラスコ品番851-0755
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)220~270
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
仕様●打撃回数:無限●打撃間隔S(秒):2
質量(kg)0.2
電流(A)5(最大)
全高(mm)93
構造屋内用
対応材質薬品/食品/精密機械
出力電圧(V)DC150
電源電圧(V)単相AC100(50/60Hz)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
仕様●打撃回数:1~99/無限●打撃間隔H(時):1~99●打撃間隔M(分):1~99●打撃間隔S(秒):1~99
質量(kg)0.9
電流(A)5(最大)
構造屋内用
対応材質薬品/食品/精密機械
出力電圧(V)DC300
電源電圧(V)三相AC200(50/60Hz)
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
用途コンクリート打設全般テストピース製造
全長(mm)1015
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
振動部(直径×長さLmm)28×706
アズワン品番64-7673-66
振動数範囲(Hz)220~270
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)210~270
振動部(直径×長さLmm)38×187
電圧(V)100
電流(A)5
質量(kg)6.2
全長(mm)1483
出力(W)280
トラスコ品番851-0763
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200~250
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0759
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)205 ~280
振動部(直径×長さLmm)120×1219
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0761
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)250 ~300
電圧(V)100
電流(A)5
振動板(幅W×長さL)(mm)80×190
出力(W)280
トラスコ品番853-6661
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)210~270
振動部(直径×長さLmm)38×187
電圧(V)100
電流(A)5
質量(kg)5.6
全長(mm)1079
出力(W)280
トラスコ品番851-0762
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)225 ~275
振動部(直径×長さLmm)300×400
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0760
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)225 ~275
振動部(直径×長さLmm)50×550
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0758
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)220~280
振動部(直径×長さLmm)23×336
電圧(V)100
電流(A)5
全長(mm)2489
出力(W)280
トラスコ品番851-0753
1個
¥71,980
税込¥79,178
31日以内出荷
振動数範囲(Hz)235~285
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0752
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)460
コード長さ(m)5
関連キーワード