口金E26
電圧(V)100
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)58
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)12
定格入力電流(A)0.2
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
電球形状A形
定格消費電力(W)8
質量(g)65
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)12
定格入力電流(A)0.2
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
定格消費電力(W)12
質量(g)73
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.20
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)8
全長(mm)84
質量(g)36
定格電流(A)0.14
定格寿命(時間)8000
外径(mm)45
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)8
全長(mm)102
質量(g)68
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.15
外径(mm)53
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
全光束(Lm)1400
電源AC100V 50/60Hz
口金E26
発光色昼光色
電球形状スパイラルランプ
色温度(K)6400
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26
質量(g)72
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)55×116
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)180
電球の種類蛍光ランプ
消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
トラスコ品番851-4122
電圧(V)110
口金E26
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26
質量(g)110
タイプ屋内用
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)65×135
定格消費電力(W)21
定格寿命(時間)6000
定格入力電流(mA)330
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!
LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
長さ(mm)98
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
明るいインバーター蛍光灯
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26
定格消費電力(W)6.7
全長(mm)120
質量(g)67
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.115
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)40
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
自然木(白樺)を使用したエコなボールペンです。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
材質自然木(白樺)
全長(mm)137
質量(g)17.1
方式ノック式
芯径(mm)0.7
最大径(Φmm)10
文字色【名入れ】白
インク色なめらか黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.7
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク油性
色(軸)ナチュラル
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦4×横50
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
1セット(50本)
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
自然木(白樺)を使用したエコなボールペンです。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
材質自然木(白樺)
全長(mm)137
質量(g)17.1
方式ノック式
芯径(mm)0.7
最大径(Φmm)10
文字色【名入れ】白
インク色なめらか黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.7
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク油性
色(軸)ナチュラル
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦4×横50
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
1セット(100本)
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
自然木(白樺)を使用したエコなボールペンです。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
材質自然木(白樺)
全長(mm)137
質量(g)17.1
方式ノック式
芯径(mm)0.7
最大径(Φmm)10
文字色【名入れ】白
インク色なめらか黒
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.7
印刷文字【1行の場合】10pt(目安)13文字まで/8pt(目安)15文字まで/5pt(目安)20文字まで 【2行の場合】5pt(目安)1行あたり20文字まで
インク油性
色(軸)ナチュラル
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦4×横50
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
1セット(300本)
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
自然木(白樺)を使用したエコなボールペンです。手で握った感じがしっくりとくる1本で、木ならではの味わいを出している環境に配慮した商品になります。長時間使用して頂いても疲れにくい為、日常的にご使用いただけます。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
材質自然木(白樺)
全長(mm)137
質量(g)17.1
方式ノック式
最大径(Φmm)10
インク色なめらか黒
先端ボール径(mm)0.7
色(軸)ナチュラル
商品タイプ本体
入数(本)10
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
1セット(10本)
¥5,598
税込¥6,158
13日以内出荷
自然木(白樺)を使用したエコなボールペンです。手で握った感じがしっくりとくる1本で、木ならではの味わいを出している環境に配慮した商品になります。長時間使用して頂いても疲れにくい為、日常的にご使用いただけます。
用途ノベルティや記念品に最適な商品です
材質自然木(白樺)
全長(mm)137
質量(g)17.1
方式ノック式
最大径(Φmm)10
インク色なめらか黒
先端ボール径(mm)0.7
色(軸)ナチュラル
商品タイプ本体
入数(本)50
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
1セット(50本)
¥22,980
税込¥25,278
13日以内出荷
関連キーワード