15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 接続方式ねじ込み形 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 接続G×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)100 接続G×Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)100 接続Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル 材質(本体)黄銅 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)100 接続Rc ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用温度100℃なのでヒートポンプ、エコキュートに使用可。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートの配管に最適。 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 両方向通水可能
形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続R 使用流体上水道水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル 材質(本体)黄銅 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)