70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
用途超硬材研削加工、一般研削加工 仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶 トラスコ品番818-4795 淡黄色 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工 仕様銅板活性度:4 材質主成分:精製鉱物油 淡黄色 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)15 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

首元も同時冷却可能なベスト 柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい 体を冷やし過ぎないので体に良い 結露が少なくべたつかない 重量が軽くて疲れない 装着はバックルでワンタッチ 誰でも簡単に装着 柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類冷却ベスト 材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム 寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック) サイズフリーサイズ 質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック) 温度(℃)(凝固融解温度)16 内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤 保冷時間(時間)2(使用環境による)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様銅板活性度:4 トラスコ品番859-0895 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)32 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
19,980 税込21,978
当日出荷

DNT(大日本塗料)エコクールアクアSi
エコ商品、RoHS
遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。 臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。 塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。 エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。
用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に) 危険物の類別非危険物
1缶(15kg×1缶)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。
用途一般研削加工 仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤 トラスコ品番818-4794 材質主成分:アミン 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)エコクールスマイルSI
仕様弱溶剤形シリコン樹脂系遮熱塗料 区分弱溶剤 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15.1L 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg×1セット)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷


水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角35W
寸法(mm)全長50×径35 口金EZ10 本体質量(g)20 電球形状ハロゲン球 電球の種類ハロゲン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ひんやりゲルが首元にピタッとフィットしクールダウンゲルが体温を吸熱して放熱するからひんやりクール!冷蔵庫で冷やして繰り返し使えるからとってもECO。
材質ナイロン・ポリウレタン(本体)・ゲル(中材) 適合サイズ(cm)約42まで
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工 仕様銅板活性度:1 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角20W
寸法(mm)全長40×径35 タイプ20W形 中角 消費電力(W)20 口金GZ4 本体質量(g)12 ビームの開き(°)19 定格寿命(時間)2000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削 仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤 トラスコ品番818-4790 材質主成分:鉱物油 淡黄色 容量(L)20 銅板腐食(a)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角20W
種別20W形 中角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)19 定格寿命(時間)2000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角20W
種別20W形 広角 寸法(mm)全長50×径35 消費電力(W)20 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)34 定格寿命(時間)2000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン広角
RoHS
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ広角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角35W
種別35W形 狭角 消費電力(W)35 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)10 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球 径(Φ)×全長(mm)35×50
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

瞬間冷却クールダウン!。氷と水を入れてすぐに冷やせる!。スポーツ後のクールダウンやアイシング、暑さ対策やヘルスケアまで幅広く使えます。
材質【本体】ポリエステル100%(内側:塩化ビニル樹脂コーティング)【キャップ】ポリプロピレン樹脂【パッキン】塩化ビニル樹脂 容量(mL)約1000 質量(g)約92 機能暑さ対策、アイシング、ヘルスケア 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約69×78×225(折りたたみ時)
1個
789 税込868
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角35W GZ4
RoHS
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ広角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)34 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角20W GZ4
RoHS
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 定格電圧(V)12 口金GZ4 電球形状ハロゲン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形広角
種別75W形 広角 全長(mm)60 消費電力(W)50 口金E11 本体質量(g)50 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)3000 径(mm)50.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P
RoHS
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ中角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角35W GZ4
RoHS
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角150W形 E11
RoHS
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 質量(g)135 タイプ広角 消費電力(W)100 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 明るさ150W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン50W形狭角
RoHS
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ狭角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P
RoHS
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ広角 消費電力(W)50 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)730 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 中心光度(cd)1500 明るさ75W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
RoHS
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス、セラミック 全長(mm)46 質量(g)33 タイプ狭角 消費電力(W)45 定格電圧(V)12 口金GU5.3 定格寿命(時間)5000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 明るさ75W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.7 電球の種類白熱電球
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P
RoHS
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ広角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに、メーカー独自の技術によりシリコン樹脂を融合。各種屋根材に塗装することにより、室内への熱の侵入を遮断し、室内の温度上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 従来のシリコン樹脂塗料や「パラサーモ」(ウレタン系)と比較して抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇り、美観を長期間維持します。 弱溶剤可溶シリコン樹脂が、クリヤー感のある平滑な塗膜を形成。光沢のある鮮やかな外観を実現します。また、色彩も豊富にラインアップ。お好みのカラーで屋根を彩ります。 弱溶剤系のため新規塗装にも塗り替えにも対応します。また、プライマ-の選択により多様な屋根材をカバーする高い拡張性を発揮。厚形スレート(セメント瓦)、新生瓦(コロニアル、フルベストなど)、スレ-ト屋根材、折板屋根、ガルバニウム鋼板など、ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根。戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上(23℃)
1セット(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤマニパッケージ片面エコクール
発泡スチロールに代わる、環境にやさしい断熱保冷段ボール。
用途宅配用 材質段ボール B段 内側はっ水加工 形状1枚組立式 ホワイト サイズ60サイズ タイプ 入数(枚)50 本体質量(g)212 内寸法(mm)292×216×72 数量(個)パーツ数:1
1ケース(50枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン150W形
RoHS
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11 高さ(mm)78 質量(g)108 径(Φmm)70 定格寿命(時間)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11
RoHS
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 タイプ狭角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージ片面エコクールA式
発泡スチロールに代わる、環境にやさしい断熱保冷段ボール。
用途宅配用 材質段ボール A段 内側はっ水加工 形状1枚組立式 ホワイト 入数(枚)50 数量(個)パーツ数:1
1ケース(50枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形
種別130W形(中角) 消費電力(W)80 口金E11 本体質量(g)110 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)3000 直径×長さL(Φmm×mm)70×78
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角100W形
種別100W形 狭角 全長(mm)60 直径(Φmm)70 消費電力(W)60 口金E11 本体質量(g)102 ビームの開き(°)10 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷