一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用
シース色黒
規格JIS C 3605準拠
仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)90
線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
形状円形圧縮
シース厚(mm)1.5
最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード