お花の給水材です。花の鮮度を高める栄養素や、微生物から守る抗菌剤を含んだ水をゼリー状に固めたもので、その99%が水でできています。お花の日持ちが格段に延長できます。お花が萎れた時も水の腐敗もなく、嫌な臭いもせずドライな状態で廃棄できます。ゼリーの色はクリアータイプ。
仕様●サイズ:横200×縦290mm●材質:成分:水/栄養素/抗菌剤
アズワン品番65-9104-94
1箱(14個)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
キープ・フラワーは、切花が最も吸収しやすい形での栄養補給と、水の腐敗防止を同時に行い、しおれの原因を解消するフラワーサプリメントです。
花が大きく咲き、葉も生き生きと長持ちし、水では、咲かないつぼみもどんどん咲かせます。
水が腐りにくくなり、面倒な水替えも不要です。
すぐれた開花促進・花の変色を防ぐ効果がありますので、切花の咲きにくい寒い時期を含めオールシーズンお使い頂きたい商品です。
用途切花延命剤
ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。
ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。
ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。
厚さ(mm)0.028
材質OPP
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。
特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。
美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。
用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等)
適合作物切り花
成分糖類、無機イオン、抗菌剤
使用方法水でうすめて、希釈液をつくってお使いください
1箱(10L)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。
通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。
材質OPP
穴径(Φmm)0.6~0.8
厚さ#30
穴数5個/平方センチ
超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
積み重ねできる一体型容器です。上部・下部・蓋の横に通気穴が開いているため、通気性抜群!内側に防曇加工が施されており、中身が曇りにくいのが特徴です。【注意点】蓋を上から強く締めすぎると、本体がつぶれる危険性があります。
用途ミニトマト等の小さな野菜・果物に最適な容器です。
材質APET
高さ(mm)140( 本体110・蓋30)
底径(Φmm)55
口径(mm)95
目安容量(g)ミニトマト130~170
1袋(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合で肌にやさしい仕様です。水溶性でベタつきが少なく容易に洗い流せます。
テイクアウトにぴったり!ハンバーガーや肉まんなどが入る四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。袋の上部が7mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。100枚ポリ入れ
材質未晒クラフト紙50g+PE10μ
タイプ未晒無地
水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。ステンレスや錫、銅・真鍮などの花器を腐食させることがないので、フラワーアレンジメントや生け花、仏花、榊にも安心して使えます。植物の栄養分である糖類、水の汚れや臭いを抑える抗菌剤、水の吸い上げを助ける界面活性剤などの働きで、切花の鮮度を長く保ちます。
適合作物切花
成分糖類、抗菌剤、界面活性剤
トラスコ品番818-9328
容量(mL)600
質量(g)660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220
1本(600mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
密着タイプは肌なじみがよく、しっかりと肌に密着します。超音波伝導性に優れたゼリーです。水溶性で紙でも容易に拭き取れます。片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番8-2602-22
切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。
プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。
花器を腐食させない!
真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。
持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
用途花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍)
水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。
【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ)
適合作物仏花
トラスコ品番828-5117
質量(g)150
タイプポンプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×66×35
有効成分糖類、抗菌剤、無機イオン
使用量水50mlに1プッシュ
アズワン品番64-1140-56
1本(100mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
ラミネート加工された未晒クラフトのバーガー袋。素材感があり、自然な風合いがおしゃれなシーンを作り出せます。
用途バーガー以外にも、サンドイッチ・揚げ物、焼き菓子等にも使用可能。
材質未晒クラフト、内側PEラミネート
色茶
加工耐油加工済
感謝の気持ちを込めて、母の日にぴったりリボンシリーズです。
Mother's dayの文字がプリントされたリボンです。
仕様片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
材質PP
ハンバーガー等の食材を包むスナック袋です。
耐油耐水紙を使用しており、揚げ物も包めて便利です。
材質片艶クラフト紙
関連キーワード