21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 動画あり
ついつい手に取りたくなる耐熱揚物袋。ヒートシール性がある為、熱シールにも対応しています。
材質HSP・紙 寸法(mm)150×180 未晒 短辺(mm)150 長辺(mm)180
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 動画あり
人気商品エコテトラの晒タイプです。揚げ物の裸売りを、衛生的な売り場に改善できます。耐熱性・耐油性・省スペース性にも優れています。【注意点】ミシン目あり
用途揚げ物・惣菜等の陳列に。 材質上質紙+HSPET、OPET・HSPET
1袋(100枚)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 動画あり
PackStyle(パックスタイル)PS エコテトラ
従来品(エコテトラ)より容量が約1.5倍入ります。フードパックではできない立体感を演出できます。耐熱性、耐油性、省スペース性にも優れています。カキフライ250g
材質未晒原紙/HSPET、OPET/HSPET 寸法(mm)170×200 未晒 短辺(mm)170 長辺(mm)200
1袋(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)エコテトラ未晒(みさらし)
耐熱性抜群で電子レンジOK! ヒートシール性がある為、袋口を閉じることができます。 透明度が高く内容物が見えるのでディスプレイ効果もあります。
材質PET、紙
1個(100個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフト紙にOPPを貼り合わせた底ガゼット袋です。 クラフト紙の内側はPPラミネートを施しているので揚げ物にもご利用いただけます。 ヒートシーラーで口を閉じることも可能です。 電子レンジOK
材質(表)OPP30μ、(裏)未晒50g/m2+PP20μ(内側ラミネート加工)
1袋(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)PS エコくるむ
環境にやさしいお持ち帰り用惣菜袋。
材質紙・PP グリーン
1袋(100枚)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(フッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。テドラー(R)はデュポン社の登録商標です。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 材質テドラー(R)(PVF) 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。また、内容物をはっきりみせることができるので、幅広い用途に使用できます。 底ガゼットが、亀甲型になっており、商品を入れると自立します。 嵩張らず、在庫スペースが確保できます。
用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など) 材質表面:OPPボードン25μ、裏面:未晒クラフト紙50g/PP20μ 形状スタンド袋 マチ(mm)40 関連資料成績書
1箱(3000枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ES800 エコセーバーテトラ アサダ 動画あり
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。 対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品 付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス トラスコ品番772-8191 質量(kg)22 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380 騒音値(dB)70 回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270 適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別) コンプレッサー750W オイルレス式 到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
679,800 税込747,780
当日出荷

ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。 惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。 シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。 電子レンジ可
1袋(100枚)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PPフィルムをラミネート加工した紙に、OPPフィルムを貼って袋状にした食品向け平袋です。ホットドッグなどの調理パンをはじめ、中身が見えるので多種多様の陳列販売ににおすすめです。
1パック(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドイッチやデニッシュ、ミニパンなどの詰め合わせに適しています。亀底タイプで袋が自立します。サイドに切り込みが入っており簡単に開封する事ができます。
材質OPPボードンフィルム タイプノッチ付/無地 マチ(mm)80
1袋(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

揚げ物の裸売りを衛生的な売り場に改善。耐熱性、耐油性、省スペース性にも優れています
1ケース(32パック×100枚)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS 惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
1パック(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストライプのエンボス加工を施している窓付袋です。エンボス加工の凸凹が出やすいように紙を厚めにしています。窓から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めです。
マチ(mm)65 幅(mm)120 高さ(mm)175 材質未晒70g/m2+内側全面ラミネート 寸法(mm)120×65×175 色(柄)未晒無地 メーカー商品コード004081125
1パック(50枚)
889 税込978
当日出荷

空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
材質PP30μ+筋入未晒クラフト紙40g
1袋(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き芋平袋 PackStyle(パックスタイル) 動画あり
業界初!ひと目で中身がわかる焼きいも袋。耐熱220℃で焼き芋器、レンジOK。ミシン目入りで手を汚さずに食べられます。
材質未晒紙/OPET+HS-PET 短辺(mm)170 長辺(mm)290 レンジ
1束(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS チャック付ST袋 PackStyle(パックスタイル) 動画あり
背面がシルバーで売り場で目立ちます。内容物を問わないデザイン。いたずら防止のミシン目付
材質PET/OPP防曇、VMPET/CPP 銀マルシェ
1袋(50枚)ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジュート柄が背面に印刷されているお洒落なOPPギフトバッグです。前面にデザインが入っていない為、中に入れる商品のカオを見せることができます。
材質OPP〔透明〕 仕様片面デザイン 厚さ(mm)0.03
1袋(50枚)
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)PS チャック付スタンド袋
オシャレに陳列、オシャレに保存。チャック付青果用バッグ。
1袋(50枚)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)