20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管で、コストメリットのある商品です。 商品は入数単位でディスペンサーボックスに入っています。 リム付きで、オプションのキャップと適合します。
材質ポリプロピレン(PP)
1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン 仕様押し蓋式 全長(mm)90 質量(g)5 呼称Φ14.5×83 外径(mm)15
1個
99 税込109
当日出荷

サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管。商品は入数単位でバルク包装しています
材質PP 容量(mL)10 呼称10mL Φ16×100(500本) アズワン品番64-3680-13
1組(500本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100本)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
当日出荷

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
欠品中

1箱(200本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)