10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐衝撃性とUSB 3.1 Gen 1インターフェースを組み合わせることで、強力なデータ保護と快適なデータ転送を実現したポータブルHDDです。 耐久性にこだわったポータブルHDDです。 滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。 三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。 シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。 多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。 USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。 便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。 Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。
質量(g)191 適合規格CE、FCC、BSMI、KC、RCM、EAC 動作温度(℃)5~55 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)5
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ポリオレフィンつかいきり手袋 100枚入
エコ商品
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。 取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途作業用/調理に/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に/産業用/食品関連業/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に/産業用/介護・福祉関連業/食品に直接触れる作業に/手袋を頻繁に交換する作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)エコン連結ハンドペール70L
エコ商品
家庭用ハンドル付きダストボックス
材質PP 内容量(L)70 外寸(mm)484×431×605 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)エコン連結ハンドペール45L
エコ商品
家庭用ハンドル付きダストボックス
材質PP 内容量(L)45 外寸(mm)431×329×605 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ED-C8L 充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。指を通せば落下防止に、スタンドさせて動画視聴も楽しめるハンドストラップケース。フレームに上部なTPU素材採用で衝撃から全方向をガードします。
材質TPU、PC ブルー タイプケース型 対応機種iPhone14ProMax(6.7インチ3Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴/スタンド機能/ハンドストラップケース 関連資料(1.66MB)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。指を通せば落下防止に、スタンドさせて動画視聴も楽しめるハンドストラップケース。フレームに上部なTPU素材採用で衝撃から全方向をガードします。
材質TPU、PC タイプケース型 対応機種iPhone14Pro(6.1インチ3Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴/スタンド機能/ハンドストラップケース 関連資料(1.66MB)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ【プラスエコ】。アレンジ可能なストラップ(紐)付で、パッケージをそのまま小物ケースなどにも使えます。指を通せば落下防止に、スタンドさせて動画視聴も楽しめるハンドストラップケース。フレームに上部なTPU素材採用で衝撃から全方向をガードします。
材質TPU、PC タイプケース型 対応機種iPhone14(6.1インチ2Lens) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴/スタンド機能/ハンドストラップケース 関連資料(1.66MB)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)