今までほとんど廃棄されていたパームヤシの実から油を採った後に残る「パームヤシカサ」が原料です。
内側を耐油加工しており食品を直接入れられます。
材質特殊紙(内側耐油加工)
環境配慮、他社にない商品。パームヤシの実から油を採った後に残る「パームヤシカサ」が原料です。 内側を耐油加工しており食品を直接入れられます。 電子レンジ不可。
材質パームヤシックス
今までほとんど廃棄されていたパームヤシの実から油を採った後に残る「パームヤシカサ」が原料です。
内側を耐油加工しており食品を直接入れられます。
材質特殊紙(内側耐油加工)
寸法(縦×横×高さ)(mm)95×95×90
メーカー商品コード004247836
1パック(20枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
環境配慮、他社にない商品。パームヤシの実から油を採った後に残る「パームヤシカサ」が原料です。 内側を耐油加工しており食品を直接入れられます。 電子レンジ不可。
材質パームヤシックス
用途テイクアウト用BOX
坪量(g/m2)100
材質未晒クラフト
仕様内側耐油加工、食品直接OK
電子レンジ×
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
三角型のかわいいBOXです。
材質内側:耐油加工紙
寸法(mm)104×115×104
1枚(20枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
未晒クラフト100g/m2内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高さ(mm)50
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
ワンタッチで箱になります。洋菓子だけでなくスナック類のテイクアウトにもおすすめ。
持ち運びに便利な取手付です。
材質内側:耐油加工紙
寸法(mm)120×180×90
1枚(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質特殊紙(内側耐油加工)
寸法(mm)天面95×70/底面85×60/H20
1個(1500個)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
材質特殊紙(内側耐油加工)
寸法(mm)天面115×115/底面95×D95/H90
1個(240個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質特殊紙(内側耐油加工)
寸法(mm)天面210×100/底面185×75/H35
1個(300個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質特殊紙(内側耐油加工)
寸法(mm)天面230×110/底面210×90/H60
1個(200個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質特殊紙(内側耐油加工)
寸法(mm)天面170×95/底面155×80/H40
1個(300個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド
商品タイプ本体
段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
材質Gフルート/晒3層
寸法(mm)(取っ手)50
ナチュラルテイストの食品箱です。ハンバーガー以外にも使用頂けます。20枚入り。成型された状態で包装された商品です。※電子レンジ・オーブンでは使用しないでください。食品の長期保存には適しません。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工
寸法(mm)天面115×115/底面95×95
高さ(mm)90
タイプ1個用
1袋(20枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ナチュラルなクラフトテイストの食品トレーです。
試食用の小さいトレーです。
成型された状態で包装された商品です。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工
寸法(mm)天面80×60/底面70×50/高20
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。
少し大きめのハンバーガーなどのテイクアウト、デリバリーにオススメです。20枚入。
成型された状態で包装された商品です。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工
寸法(mm)天面135×135/底面115×115/高90
1袋(20枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
未晒クラフト100g/m2 内側PBTラミネート加工 食品直接OK レンジ可・オーブン不可
用途テイクアウト用BOX
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など
材質ポリエステル(リサイクル素材)/花器:ポリプロピレン(リサイクル素材)
色グリーン
エコマーク認定認定
色(略号)G
高さ(cm)137
寸法(高さH×幅W)(cm)(花器)17×20.5
色番24
取扱説明書(0.22MB)
エコマーク認定番号21 104 019
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
サイドからも中身が見えて美味しさがわかるフード用BOXです。ランチやサンドイッチ、フルーツなどを入れるのにおすすめです。日本製。
材質クラフト紙310g/m2+内側PP貼り加工
安さの秘密は環境を考慮した植物原料パームオイル配合のマレーシア産のティーライトティン。ヘビーユーザーにお求め 安い価格でご提供。格安ながら国内のカメヤマ工場監修の製造で、植物原料を使用しススが出にくくロウ特有の嫌な匂いもせず、安全性・機能性にも優れた商品です。マレーシアはインドネシアに続くパーム(ヤシ)オイルの収穫量世界2位で、このエコ素材のパームを使用したティーライトティンはマレーシアにあるカメヤマの協力工場で作られています。数量、価格など様々なラインナップを揃えてお客様に自由に選んでご使用頂けるよう、30個入り、50個入り、100個入りの3タイプをご用意しました。
材質植物性原料(パームオイル)配合・パラフィン(ロウ)・アルミ
香り無香
燃焼時間(時間)約5
発泡スチレンボードの両面に「特殊耐水紙」を貼り合わせて大気中の水蒸気をシャットアウトすることにより、表面紙の伸縮を抑えてパネル自体の反りを大幅に軽減しています。
インクジェットペーパー・写真等を貼り込んだ際の膨れも軽減しています。
芯材には再生スチレンを51%以上使用した「エコパネ」を使った環境対策にも配慮したスチレンボードです。
材質特殊耐水紙発泡スチレンボード
寸法(mm)910×1820
環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12
電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)
コンプレッサーオイルレス1/2HP
使用温度(℃)5~35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350
本体質量(kg)17.3
種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引
付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ
仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)
危険物の類別非危険物
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
発泡スチレンボードの両面に「特殊耐水紙」を貼り合わせて大気中の水蒸気をシャットアウトすることにより、表面紙の伸縮を抑えてパネル自体の反りを大幅に軽減しています。
インクジェットペーパー・写真等を貼り込んだ際の膨れも軽減しています。
芯材には再生スチレンを51%以上使用した「エコパネ」を使った環境対策にも配慮したスチレンボードです。
材質特殊耐水紙発泡スチレンボード
寸法(mm)910×1820
高活性除草剤ピラフルフェンエチルを有効成分とする茎葉処理型の広葉雑草防除剤です。
効果の発現が速く、低温条件でも速効的に枯らします。
広葉/イネ科植物間に明瞭な選択性があり、ヤエムグラに卓越した効果を示します。
剤形水和剤
適合雑草一年生広葉雑草(小麦:春播・秋播、大麦、こんにゃく)
成分ピラフルフェンエチル2.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物小麦(春播)、小麦(秋播)、大麦、こんにゃく
農林水産省登録第(号)20184
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1個(500mL)
¥5,488
税込¥6,037
5日以内出荷
関連キーワード