ソルベント(溶剤)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途硬くなったインクパッドの再活性化。汚れたゴム印やスタンパーの洗浄。
タイプ洗浄剤
トラスコ品番453-8226
質量(g)240
1本(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中程度の乾燥時間のインクです。バランスの良いインクで、マーキングマン製品のあらゆるスタンパーで使用可能です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間30-60秒
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545,
インク色無色(メンテナンス用溶剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優秀な多目的インクです。産業用途に求められる速乾性と優れ た固着力の持続性をあわせ持つインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途コート紙やプラスチック、ガラス、樹脂製品へのマーキング
乾燥時間5-10秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・金属類・ガラス・ゴム・コート紙
浸透面用の非常に扱いやすいインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途段ボールや、事務用に最適なインクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書(0.69MB)
インクパッドでの潤浸時間が非常に長く、浸透面へのスタンプマーキングに適しています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途段ボール、木材、布等への鮮明なマーキング
適合材金属類・ガラス・木材・布
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間3-4分
よく使う漢字を含んだセット。フォントは数字=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。回転印でよくある誤印字を防ぐ。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
材質ネオプレンゴム
タイプ数字・漢字セット
よく使う漢字を含んだセット。
フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。
回転印でよくある誤印字を防ぐ。
山数3
材質ネオプレンゴム
タイプ英数字・漢字セット
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
顔料インクによる鮮明な発色と高い耐光性を備えており、固着力も優れています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途顔料インクの優れた発色により、濃い素材色のゴム材や樹脂、金属等に最適。製品、木材等へのマーキングにも対応。多色で識別マーキング。
乾燥時間30-60秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
全色顔料の超速乾インクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途超速乾性が求められる、識別マーキング等。
乾燥時間2-5秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質鉄、プラスチック、ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1918
TRADEゴシックは線が細く微小文字に最適。ALPINゴシックは幅狭フォントで小さなスペースへ多情報印字可能。RoHS2指令に対応。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途マーキングマン商品用のゴム印。対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー
材質天然ゴム 硬度55度
RoHS指令(10物質対応)対応
字輪付きで数字や文字の変更が簡単にできます。
頑丈な金属製ボディ採用。
内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。
ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
用途製造現場でのマーキングに最適です。推奨インク:。・非浸透面への印字 エコビュートインク#202, #202V1,#926,#200,#200X,#200V1, #2061・浸透面への印字 エコビュートインク#221T
質量(g)220
多用途スタンプ台専用補充インクです。
定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
仕様速乾
適合機種【ST-】200、300、400
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。カウンター付きで生産数管理や押し忘れの防止に役立ちます。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書(0.69MB)
関連キーワード