スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
こんなお得な商品も!

プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
材質EVA
使用流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上
適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機
セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1
質量(kg)約23
出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W)
電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400
接続Wi-Fi、Bluetooth
入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A)
寸法(cm)49.7×24.2×30.5
バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート
電池LFP(LiFePO4 バッテリー)
保証期間5年
充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)2048
1箱
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!
口開(範囲)(mm)7~26
口開き(mm)7~26
寸法L(mm)117
質量(g)95
寸法A(mm)49
寸法t(mm)7.5
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
EV充電ステーションからDELTA Proに充電するための変換アダプター。DELTA Pro本体のinfinity portに接続。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)-10~45
入出力最大6000W/最大30A
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧(V)200(50/60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
Bluetoothで繋ぐリモコン。
DELTA Proを遠隔操作できる。
供給電圧(V)3.0~4.5(バッテリー)
使用電池アルカリ乾電池単4形
電源電圧(V)5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA Proのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温湿度範囲-10~45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
EFDELTA専用車載シガーソケット充電 ケーブル(入力1.5m)
ケーブル長(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大
セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書
出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W
本体質量(kg)約51.5
定格容量4096Wh
入力【AC】100-240V 15A 50/60HZ
バッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
1箱
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
環境に配慮した【紙】でできたファイルです。筆記適正、印刷適性、リサイクル性といった紙ならではの特性を活かして、様々な用途にお使いいただけます。プリンターで手軽に印刷できるので、小ロットの販促品やオリジナルフォルダーの制作に最適です。かさばらないので、書類の仕切りとしても便利です。手書きのメモが書き込める!※筆記具によっては滲む場合があります。お手持ちのプリンターで印刷できる!※A3対応プリンターに限ります。そのままシュレッダーにかけられる!資源ゴミとしてリサイクルが可能!※各自治体の基準に従って処理してください。
サイズA4
色半透明紙
寸法(mm)222×310
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力。さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
用途大きさそのまま、容量「1.5倍」
セット内容1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書
質量(kg)約16.5
容量拡張:最大5.5kWh
定格出力(W)1,500(サージ3,000
寸法(cm)21.3×39.8×28.15
騒音値(dB)約30以下
容量(W)1,536h
充電時間(時間)AC:約1.5
入力(W)ソーラー:500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,000回以上
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A
色プラグ:オレンジ色
長さ(m)3.5
通信機能有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)
材質【主材質】軟質塩化ビニール
色ナチュラル透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品
法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
DELTA 2の容量を倍増可能 DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。緊急時の電力確保にも最適です。
複数の充電方式に対応 DELTA 2とエクストラバッテリーはセットで充電・放電を行います。折りたたみソーラーパネル、ACコンセント、スマート発電機から簡単に充電することができます。
驚きの充電速度 DELTA 2と専用エクストラバッテリーのセットをご家庭のコンセントで充電する場合、およそ1.6時間で80%、2.2時間で満充電可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。
高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。
多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。
効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。
携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。
丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4)
質量(kg)6(チャージャー部4)
保証期間12か月
タイプ【電池】単結晶シリコン
折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5
効率0.228
短絡電流(A)6.5(Imp 6.0)
定格出力(W)110±5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(cm)42.0×178.5×2.5
接続MC4
付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh
保護等級IP65
電線長さ(m)約5
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
センサー感知方式人感
光源色昼光色(6000K)
充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1箱
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
環境に配慮した【紙】でできたファイルです。筆記適正、印刷適性、リサイクル性といった紙ならではの特性を活かして、様々な用途にお使いいただけます。レーザープリンターで手軽に印刷できるので、小ロットの販促品やオリジナルフォルダーの制作に最適です。かさばらないので、書類の仕切りとしても便利です。手書きのメモが書き込める!※筆記具によっては滲む場合があります。お手持ちのプリンターで印刷できる!※A3対応レーザープリンターに限ります。そのままシュレッダーにかけられる!資源ゴミとしてリサイクルが可能!※各自治体の基準に従って処理してください。
サイズA4
寸法(mm)222×310
適合機種利用可能:RIVER 2、RIVER 2 Max、RIVER 2 Pro
質量(kg)0.685
サイズ300 280 265mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)約236.5×105.8×2.5
効率0.226
コネクタ【出力】MC4
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)11(Imp 9.8)
質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19
電圧(V)開路:48(Vmp 41)
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能。高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
その他DELTA Pro 3対応可能
長さ(mm)490
出力100V/200V、30A
入力AC:100V/200V、30A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
DELTA Pro2つを直列回路で繋げて、電圧を倍(200V)にできるハブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
より長いXT150ケーブルを使用することで、専用バッテリーパックと本体を離れた位置で接続可能です。
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ポータブル電源とソーラーパネルを接続するための両端MC4コネクター付きケーブルです。そのフラットな形状から、壁に穴を開けずに、窓やドアの下の隙間からソーラーパネルを家の中のポータブル電源に接続できます。
付属品EcoFlow スーパーフラットケーブル 0.5m x 1
ケーブル長(m)0.5
接続方法ポータブル電源 → ソーラー充電ケーブル(XT60i-MC4) → 本ケーブル(MC4-MC4) → ソーラーパネル(MC4)
ケーブル厚さ1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状超フラットケーブル
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
サイズ1 Module Hood
規格IP65(嵌合時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)
コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)
寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
洗剤なしでも汚れを落とせます。合成ゴムの粒子が湯あかをふき取ります。
材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル(合成ゴム付着)
外形寸法(cm)約16.2×8.2×高さ5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途風呂掃除
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
スマートホームパネルとつなげる。DELTA Proとスマートホームパネルを便利に接続します。他の家庭用バッテリーシステムとは異なり、インフィニティケーブルを使用すると、プラグを抜けば素早く電源をオフグリッドにすることができます。スマートな制御が可能。スマートホームパネルに接続すると、EcoFlowアプリを介して、DELTA Proのホームバッテリーバックアップシステムを詳細に制御することができます。電力の使用や充電などのスケジュールを設定できます。DELTA Proの充電。スマートホームパネルに接続し、グリッドから直接3,400W入力でDELTA Proを充電することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
この架台は、EcoFlow DELTA Pro Ultraを容易にサポートし、移動できるようにします。
サイズ666 x 370mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
インバーターとバッテリー、バッテリーとバッテリーの接続に使用します。
長さ(m)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
サイズ640 260 430mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
持ち運びラクラク・軽量設計 便利な持ち手ストラップ付き。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを2枚まで収納可能。高耐久・高品質素材を採用 高品質の素材を使用し耐久性に優れています。EcoFlow 125W 両面ソーラーパネルをより長くご使用いただくために、しっかりと保護します。強力な防水・防塵性能 水しぶきやホコリからEcoFlow 125W 両面ソーラーパネルを守り、さまざまな環境下で安全に保管します。アクセサリーもまとめて便利に収納 EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル、充電ケーブル、その他アクセサリーをまとめて収納できる便利な専用バッグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ