「エコペール」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【名入れ】クラフトスケジュール(エコペーパーリング) レスタス【名入れ】クラフトスケジュール(エコペーパーリング)レスタス
30,980税込34,078
1セット(50冊)
26日以内出荷
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】クラフト紙を使用した、ナチュラルな感覚がとても魅力的な卓上カレンダーです。裏面には使い勝手の良い、3ヶ月分のカレンダーが入ったメモ欄が掲載されています。
仕様年表付,メモスペース,六曜,前後月表示種別版代なし寸法(mm)160×180枚数13枚紙質金門ケント・ハトロン判名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140名入れ台紙に箔押し印刷サービス分類名入れ
エコン連結ハンドペール45L サンコー(三甲)エコン連結ハンドペール45Lサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
家庭用ハンドル付きダストボックス
材質PP内容量(L)45外寸(mm)431×329×605RoHS指令(10物質対応)対応
エコン連結ハンドペール70L サンコー(三甲)エコン連結ハンドペール70Lサンコー(三甲)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
家庭用ハンドル付きダストボックス
材質PP内容量(L)70外寸(mm)484×431×605RoHS指令(10物質対応)対応
エコン連結分別ペール45L サンコー(三甲)エコン連結分別ペール45Lサンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
連結できる分別ダストボックス
材質PP内容量(L)45外寸(mm)440×329×573RoHS指令(10物質対応)対応
プルーフロンエコバリューDX NS立上り用(ペール缶) 日本特殊塗料プルーフロンエコバリューDX NS立上り用(ペール缶)日本特殊塗料
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
用途立上り用(高粘度)ニューグレー容量20Kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
水性ルーフセラ遮熱 1液水性屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料水性ルーフセラ遮熱 1液水性屋根用遮熱塗料日本特殊塗料
48,980税込53,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
屋根用塗料の日本特殊塗料が新たに開発した「水性ルーフセラ」に遮熱対応塗料が加わりました。水性ルーフセラシリーズは水性フッ素樹脂塗料以上の超耐候性を実現。高光沢・低汚染性を付与した多機能塗料で、カラーバリエーションも豊富です。水性ルーフセラシリーズは、有機・無機の特性がバランスよく組み合された緻密なハイブリッド樹脂により、長期にわたり屋根の美観を保つとともに保護します。「水性ルーフセラ遮熱」は、長期にわたり屋根の美観を維持するとともに、屋根の温度上昇を抑え、遮熱性を発揮します。【特長】1.抜群の耐久性 ・1液水性フッ素樹脂塗料に匹敵する高耐久性を示し、長期にわたり屋根を保護します。2.低汚染性 ・市販の屋根用塗料と比較し、緻密で汚れにくい塗膜を実現します。水性ルーフセラ遮熱は、低汚染性の特性が発揮され、汚れによる遮熱効果の低減を抑制します。3.優れた遮熱性 ・太陽光線に対する優れた熱反射性と耐候性を有する特殊顔料を配合。その結果、屋根基材の温度上昇を抑制するとともに、長期にわたり美観を保持します。4.防かび・防藻性 ・塗膜劣化の要因となるとともに、かびや藻の発生を抑制します。5.豊富なカラーと高光沢 ・高光沢で鮮やかな仕上がりが得られます。6.作業性・乾燥性 ・水性1液タイプで臭気も少なく、作業性、乾燥性に優れています。
用途薄形化粧スレート(カラーベスト、フルベストなど)、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の塗り替え用【推奨下塗り塗料】≪既存塗膜がほとんどない場合≫・ NT水性カチオンプライマー≪既存塗膜がある場合≫・ ウルトラルーフプライマー※カタログをご参照ください。適合塗り回数:2荷姿15kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂遮熱塗料塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り)希釈剤水道水施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.44MB)施工内容ローラー、刷毛、エアレススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
スーパーパラサーモシリコン 屋根用遮熱塗料 16kgセット 日本特殊塗料スーパーパラサーモシリコン 屋根用遮熱塗料 16kgセット日本特殊塗料
29,980税込32,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料「パラサーモシリコン」ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】1.優れた遮熱性能 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)≪推奨下塗り≫・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg規格JIS K 5675(2種1級)荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6020mL希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.24MB)グリーン購入法適合施工内容ローラー、刷毛、スプレー可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液日本特殊塗料
25,980税込28,578
1缶(14kg)
3日以内出荷
生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料「パラサーモシリコン」ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】1.優れた遮熱性能 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)≪推奨下塗り≫・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2回規格JIS K 5675(2種1級)内容A液(塗料液)荷姿14kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工性ローラー、刷毛、スプレー施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5460mL希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.24MB)グリーン購入法適合可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
エコペール75L 平和工業エコペール75L平和工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・容量75Lで2分別、途中までの仕切りだから中のゴミが自由に動けます。
材質ポリプロピレン高さ(mm)620質量(g)2620容量(L)75縦(mm)392横(mm)520
ダストカートエコ #600 本体 セキスイダストカートエコ #600 本体セキスイ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。十分な容量を確保しながら取り回しのいい0.6m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート、搬送カート、搬送容器、搬送ペール、搬送カート/ペール、搬送/エコ/カート、大型カート、大型搬送容器、大型エコカート材質ポリエチレングレー容量(L)約600寸法H(mm)1080耐荷重(kg)(参考)240キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)寸法D(mm)696本体質量(kg)約32寸法W(mm)1260仕上グレー商品タイプ本体
軽中量棚用エコペール受け TRUSCO軽中量棚用エコペール受けTRUSCO
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
M1.5型専用のエコペール受けです。1段につき2本使用します。
トラスコ品番194-8568アズワン品番64-8602-53
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1460XD595 2段 RBK-90 6個付 連結 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1460XD595 2段 RBK-90 6個付 連結TRUSCO
89,980税込98,978
1セット
7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8566材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1503高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×604×2106有効間口(mm)1416最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1503棚板内寸・間口(mm)1416
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1460XD595 2段 RBK-90 6個付 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1460XD595 2段 RBK-90 6個付TRUSCO
92,980税込102,278
1セット
7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8565材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1503高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×604×2106有効間口(mm)1416最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1503棚板内寸・間口(mm)1416
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付 連結 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付 連結TRUSCO
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8562材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付TRUSCO
76,980税込84,678
1セット
当日出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8561材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1160XD445 2段 RBK-70 6個付 連結 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1160XD445 2段 RBK-70 6個付 連結TRUSCO
71,980税込79,178
1セット
当日出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8560材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)454間口(mm)1160高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×454×2106有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)454外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1160XD445 2段 RBK-70 6個付 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H2100XW1160XD445 2段 RBK-70 6個付TRUSCO
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8559材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)454間口(mm)1203高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×454×2106有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)454外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1460XD595 2段 RBK-90 6個付 連結 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1460XD595 2段 RBK-90 6個付 連結TRUSCO
88,980税込97,878
1セット
7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8558材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1480高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1480×604×1806有効間口(mm)1416最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1480棚板内寸・間口(mm)1416
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1460XD595 2段 RBK-90 6個付 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1460XD595 2段 RBK-90 6個付TRUSCO
91,980税込101,178
1セット
7日以内出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8557材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806奥行(mm)604間口(mm)1503高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1503×604×1806有効間口(mm)1416最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1503棚板内寸・間口(mm)1416
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付 連結 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付 連結TRUSCO
72,980税込80,278
1セット
当日出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8554材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)52.2ネオグレー高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160表面処理粉体塗装最大積載量(kg)1000梱包数1S高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付TRUSCO
75,980税込83,578
1セット
当日出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8553材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)56.3ネオグレー高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)604間口(mm)1160表面処理粉体塗装最大積載量(kg)1000梱包数1個高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD445 2段 RBK-70 6個付 連結 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD445 2段 RBK-70 6個付 連結TRUSCO
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8552材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)454間口(mm)1160高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×454×1806有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)454外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD445 2段 RBK-70 6個付 TRUSCOスチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD445 2段 RBK-70 6個付TRUSCO
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8551材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)53.5ネオグレー高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)454間口(mm)1160表面処理粉体塗装最大積載量(kg)1000梱包数1個高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×454×1806有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)454外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
ごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスター エム・あいごくかる丸(補強付) スチール ナイロンキャスターエム・あい
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
ごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスター エム・あいごくかる丸(補強付) ステンレス ナイロンキャスターエム・あい
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター金具・キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
エコ分別トラッシュペールW 蓋 テラモトエコ分別トラッシュペールW 蓋テラモト
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。
用途分別ゴミ箱用蓋フタの種類スイング式ホワイト商品タイプフタエコマーク認定認定エコマーク認定番号07 128 018
エコ分別トラッシュペール 本体 テラモトエコ分別トラッシュペール 本体テラモト
2,698税込2,968
1台
当日出荷から4日以内出荷
オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。
用途分別ゴミ箱フタの種類スイング式ホワイト商品タイプ本体エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 128 018
エコ分別カラーペール 蓋 テラモトエコ分別カラーペール 蓋テラモト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン(再生樹脂)ホワイトエコマーク認定認定商品タイプフタエコマーク認定番号06 128 084
エコ分別カラーペールW 本体 テラモトエコ分別カラーペールW 本体テラモト
2,598税込2,858
1台
当日出荷
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
用途分別ゴミ箱材質ポリプロピレン(再生樹脂)ホワイトエコマーク認定認定商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 084
エコポリペール 丸型 フタ テラモトエコポリペール 丸型 フタテラモト(2件のレビュー)
809税込890
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
フタロック付なので本体とフタをしっかりロックできる、再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
用途ゴミ箱形状丸形
エコペールEC-35 トンボ(新輝合成)エコペールEC-35トンボ(新輝合成)
689税込758
1個
当日出荷
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。
材質ポリプロピレン形状角型グレーフタの種類オープン式
エコペールEC-60 トンボ(新輝合成)エコペールEC-60トンボ(新輝合成)
799税込879特価
1個
当日出荷
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。
材質ポリプロピレン形状角型グレーフタの種類オープン式
軽中量棚用エコペール受け TRUSCO軽中量棚用エコペール受けTRUSCO
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
M1.5型専用のエコペール受けです。
適合M1.5型 間口1160mm用トラスコ品番194-8567セット内容ロックピン×2質量(kg)3.6ネオグレー間口(mm)1114アズワン品番64-8602-52
エコペール トンボ(新輝合成)エコペールトンボ(新輝合成)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。止め具はサビないプラスチック製です。
材質ポリプロピレン(PP)グレー耐熱温度(℃)-10~120フタの種類かぶせ式
セキスイ 水切りエコペールセット セキスイセキスイ 水切りエコペールセットセキスイ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
プラスチックに消臭剤を練り込み配合した樹脂を使用
材質再生ポリプロピレン容量(L)18外寸(mm)257×316×H390商品タイプ本体+フタEBM品番3555200
エコポリペール丸型 フタ セキスイエコポリペール丸型 フタセキスイ
859税込945
1枚
当日出荷
エコポリペール丸型用フタです。
材質再生ポリプロピレン(PP)ブルートラスコ品番799-6888適合本体PEN45B形状丸型質量(kg)0.38高さ(mm)90外径(mm)455商品タイプフタ
エコポリペール角型 フタ セキスイエコポリペール角型 フタセキスイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
エコポリペール角型用フタです。
エコポリペール丸型 本体 セキスイエコポリペール丸型 本体セキスイ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
袋止め付です。
材質再生ポリプロピレン(PP)トラスコ品番799-7175質量(kg)3.1高さ(mm)700フタロック式外径(mm)535
医療廃棄物容器 エコペール50L用ホルダー 日本シューター医療廃棄物容器 エコペール50L用ホルダー日本シューター
19,107税込21,018
1個
当日出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質クロムメッキ型番エコペール50L用ホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×465×555アズワン品番8-8793-12
医療廃棄物容器 エコペール20L用ホルダー 日本シューター医療廃棄物容器 エコペール20L用ホルダー日本シューター
15,840税込17,424
1個
翌々日出荷
エコペール20L用ホルダーです。
材質クロムメッキ型番エコペール20L用ホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×355×505アズワン品番8-8793-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら