オフィスや学校などでの紙分別も行いやすく、キャスター付きで移動もスムーズ。左右の取っ手で持ち運びもラクなボックス。
色グレー
材質本体/再生ポリプロピレン(PP)、天板/再生ABS樹脂、仕切板/再生ABS樹脂
付属品分別シール×1シート
幅(mm)510
奥行(mm)370
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ゴミ箱 スイング式 容量約47L
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
色グレー
材質再生ポリプロピレン(PP)
形状角型
フタの種類スイング式
材質PP
高さ(mm)(内寸)255
短辺(mm)(内寸)310、(外寸)352
長辺(mm)(外寸)508
有効内寸(mm)短辺:298、長辺:442
圧縮荷重(kN[kgf])11.8[1200]
外寸法・高さ(mm)260
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)245
1個
¥3,298
税込¥3,628
50日以内出荷
材質(本体)再生ポリプロピレン、(天板)再生ABS
質量(kg)7.5
種類分別用
色(本体)グレー
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1台で3種類のゴミを分別。
投入口の蓋は、カラーで区別されています。
マンションやオフィス、店舗などのゴミの一時保管に。
市販の45Lのポリ袋が使用できます。
用途分別ゴミ箱
容量(L)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×425×585
仕様仕切板付、分別シール付
トラスコ品番472-9374
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)約4.8
種類分別用
環境対応塩ビ不使用再生素材リサイクル促進
色(本体)灰石目
アズワン品番65-0328-72
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
分別数3
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス。大量の用紙回収に便利です。
用途古紙分別ボックス
キャスター径(Φmm)40
材質本体・引出:ポリプロピレン(再生樹脂)、中仕切・前面パネル:ABS樹脂、パイプ:鉄(PE被覆)、キャスター:ナイロン
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-14
質量(kg)6.4
種類分別用
段数3段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×825
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×825
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
グリーン購入法適合
アズワン品番64-8222-72
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥16,980
税込¥18,678
22日以内出荷
環境配慮、他社にない商品。パームヤシの実から油を採った後に残る「パームヤシカサ」が原料です。 内側を耐油加工しており食品を直接入れられます。 電子レンジ不可。
材質パームヤシックス
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途分別ゴミ箱用蓋
材質ポリプロピレン
種類分別用
商品タイプ蓋
再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。
軽くて割れにくく耐久性に優れています。
はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。
種類分別用
フタの種類オープン式
材質再生PET樹脂
形状角型
色(本体)透明
分別数1
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。
材質オールアルミ
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
オフィスの廃棄ペーパー用分別エコボックス単体。用途に合わせて組合せができます。左右2箇所に取手があるので持ち運びにも便利です。
幅(mm)510
色グレー
高さ(mm)245
奥行(mm)370
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)15
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06 128 087
1ケース(3個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。
規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分天然ゴムラテックス
標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg
貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)
外観乳白色、粘稠液
使用箇所屋内の床面
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.5~6.6
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
トラスコ品番372-5308
質量(kg)0.98
リベット径(Φmm)6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)12.7
適正かしめ板厚MIN(mm)9.5
下穴径(Φmm)6.5~6.6
リベット長さ(mm)18.9
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
引張荷重(N)10500
材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
剪断荷重(N)8500
フランジ径D(Φmm)12.5
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
色分けによる工具分類が可能。未使用時は重ねて収納出来ます。
材質P.P
付属品フタ、バッジ
質量(kg)2
車輪径(Φmm)50
積載荷重(kg)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)561×316×300
材質(キャスター)ゴム
キャスター種類4輪自在
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リベット径(Φmm)4
下穴径(Φmm)4.1~4.2
引張荷重(N)2200
剪断荷重(N)1550
フランジ径D(Φmm)8
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
材質スチール
トラスコ品番791-5241
質量(kg)0.82
タイプ皿頭
リベット径(Φmm)6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)12
適正かしめ板厚MIN(mm)3.2
下穴径(Φmm)6.6~7.0
リベット長さ(mm)17
ツバ径(Φmm)10.5
引張強度(kN)9.8
せん断強度(KN)11.3
1箱(100本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。
リベット径(Φmm)6.4
適正かしめ板厚MIN(mm)2.1
下穴径(Φmm)6.6~7.0
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)
引張荷重(N)10400
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)11770
フランジ径D(Φmm)13
材質スチール
タイプ丸頭
リベット径(Φmm)4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)1.7
下穴径(Φmm)4.9~5.0
ツバ径(Φmm)9.8
引張強度(kN)4.8
せん断強度(KN)6.1
1箱(1個)
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-15
質量(kg)8.4
種類分別用
段数4段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×1070
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×1070
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
付属品シール3種類
材質片面白段ボール
容量(L)90
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:400×410×740
投入口サイズ(mm)丸穴;Φ240
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
今までほとんど廃棄されていたパームヤシの実から油を採った後に残る「パームヤシカサ」が原料です。
内側を耐油加工しており食品を直接入れられます。
材質特殊紙(内側耐油加工)
寸法(縦×横×高さ)(mm)95×95×90
メーカー商品コード004247836
1パック(20枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。
フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。
コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。
短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。
バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。
用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。
材質ポリプロピレン(PP)
オフィスの備え付け棚やコピー機脇などに設置して使用する、古紙回収用のペーパーリサイクルボックスです。
仕切りを付けることにより、A4サイズ(210×297mm)を2列、仕切りを外した状態では、A3サイズ(297×420mm)、新聞(410×275mm)などを収容可能なサイズです。
トラスコ品番247-8969
材質/仕上ポリプロピレン
色ホワイト
高さ(mm)255
質量(g)1450
奥行(mm)370
容量(L)36
間口(mm)492
段数1
外寸法・高さ(mm)255
外寸法・奥行(mm)370
外寸法・間口(mm)492
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体・フタは一体型で仕切り付きです。電子レンジ使用可。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ