カテゴリ

  • 住設機器(25)
  • 安全用品(21)
  • 防災用品(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 家電(4)
  • 安全標識(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「エコポール」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット 安全機器PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット安全機器
35,980税込39,578
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)径(mm)38
PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット 安全機器PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 イエローシート2 剣先なし 10本セット安全機器
42,980税込47,278
1セット(10本)
14日以内出荷
自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。
用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様シート数:2、剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4シート幅(mm)300色(シート)蛍光イエロー径(mm)38
パワーダートミノー105 ECOGEARパワーダートミノー105ECOGEAR
779税込857
1個
7日以内出荷
タチウオを始めフィッシュイーターに効果的なダートアクション。キレのあるダート性能を細身な小魚シルエットで実現したのが「パワーダートミノー」です。独特なボディ形状が生み出す激しいダートと、常に細かく震えるテールのバイブレーションによって、リアクション+ナチュラルでターゲットにアピール。また細身ボディは失速しにくいロングキャストを可能にし、より遠くのポイントを狙えます。ボディ素材には魚の好む強い匂いと味のカプセルを配合。バイトから吐き出すまでの時間を稼ぎ、より確実なフッキングへと導きます。ジグヘッドと発光体の装着を容易にする2つのガイドホール、フックをセットしやすいセンターラインを採用し、現場での手早いセッティングをサポート。サイズはスタンダードである「パワーダートミノー105」に加え、2012年にダウンサイジングした「パワーダートミノー90」を追加ラインアップ。コンパクトサイズがもたらす食わせの要素とアクションのキレは、ターゲットが小型なときや普通のアクションではスレ始めたときに効果絶大です。さらにエコギア「パワーダートヘッド」との組み合わせで、最高のダート性能を発揮します。
サイズ(mm)105入数6
パワーダートミノー90 ECOGEARパワーダートミノー90ECOGEAR
779税込857
1個
7日以内出荷
タチウオを始めフィッシュイーターに効果的なダートアクション。キレのあるダート性能を細身な小魚シルエットで実現したのが「パワーダートミノー」です。独特なボディ形状が生み出す激しいダートと、常に細かく震えるテールのバイブレーションによって、リアクション+ナチュラルでターゲットにアピール。また細身ボディは失速しにくいロングキャストを可能にし、より遠くのポイントを狙えます。ボディ素材には魚の好む強い匂いと味のカプセルを配合。バイトから吐き出すまでの時間を稼ぎ、より確実なフッキングへと導きます。ジグヘッドと発光体の装着を容易にする2つのガイドホール、フックをセットしやすいセンターラインを採用し、現場での手早いセッティングをサポート。サイズはスタンダードである「パワーダートミノー105」に加え、2012年にダウンサイジングした「パワーダートミノー90」を追加ラインアップ。コンパクトサイズがもたらす食わせの要素とアクションのキレは、ターゲットが小型なときや普通のアクションではスレ始めたときに効果絶大です。さらにエコギア「パワーダートヘッド」との組み合わせで、最高のダート性能を発揮します。
サイズ(mm)90入数6
Bluetooth対応レコードプレイヤー House of MarleyBluetooth対応レコードプレイヤーHouse of Marley
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
自然なディテールを備えたシンプルでクラシックな外観。竹、リサイクルシリコン、アルミニウム合金、オーガニックコットンとリサイクルプラスチックボトルで構成されるHouse of MarleyオリジナルのREWINDTMファブリックを使用したユニークなデザイン。最新のテクノロジーにエコとレトロな外観を兼ね備えた最新のターンテーブルです。Stir it Up Wirelessは、フロントマウントのヘッドフォンポートにBluetooth®;機能とボリュームコントロールを追加。また接続を簡単にするために、ユーザーはStir it Up WirelessとHouse of Marleyのデュアルペアリング対応スピーカーを組み合わせて、最大10メートルの範囲でレコードの音を楽しむことができます。セットアップは簡単に拡張でき、独自のハイエンドアンプを使用するか、リムーバブルカートリッジを交換して、多目的なリスニングエクスペリエンスが体験できます。竹、REGRINDTMシリコン、REWINDTMファブリック、リサイクルプラスチック、リサイクル可能なアルミニウム合金など使用Bluetooth®;v5.2機能、シンプルなペアリングボタン、オンボードのボリュームコントロールにより、スムーズな接続と高品質のパフォーマンスを実現。45 RPMと33 RPMの両方の速度で回転。内蔵プリアンプ、3.5mm Aux Out、RCA(Phono / Line)機能。ベルトドライブは、ビニールを保護し、音楽を便利に一時停止するオートスタート/ストップ機能を備えています。Stir it Up Wirelessは、アースフレンドリーな素材とテイストを取り入れただけではなく、業界標準の成形プラスチックを使用せず高品質のアナログレコード再生を可能にしています。ターンテーブルのプラッターは、リサイクル可能なアルミニウム合金を使用して作られていて、安定した再生を実現。House of MarleyオリジナルであるREGRINDTMリサイクルシリコンは、振動減衰のためにターンテーブルの足に組み込まれています。本体に使用されている竹は、標準使用の合成材料よりも耐久性が高く、スチールの引張強度と安定性を高めながらターンテーブルの寿命を延ばします。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、RCA端子、針圧:2.5~3.5g付属品電源ケーブル(約1.9m)、ステレオミニプラグ⇔RCAケーブル(約2m)、スリップマット、バランスウェイト、EPアダプター質量(kg)約3.6回転数33 1/3, 45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.5×11.5駆動方式ベルトドライブカートリッジMM型
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ) 日本緑十字社トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から翌々日出荷
1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。軽量なABS素材で扱いやすいです。両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途工事現場や作業区域の立ち入り制限に。駐車場やイベント会場の通行規制に。施設内の安全区画の明示に。材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE幅(mm)35~40.5取付両端部コーン用リング付タイプ反射タイプ長さ(m)1.7~3リング内径(Φmm)80
エコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント エコワンエコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテントエコワン
14,980税込16,478
1セット(1個)
4日以内出荷
エコワン防災プライバシーテントセットは、内部が透けないシルバー加工生地の目隠しテントです。縦と横の両方で使えるので、災害時の目隠しや着替えに最適です。入り口を閉じればプライベート空間になり多目的にご使用いただけます。高さが210cmあるので高身長の方でもストレスなくご使用できます。組立も簡単、コンパクトに収納できるので災害時・アウトドア時でも活躍します。
用途避難時・アウトドア用に。付属品ペグ×8本、ロープ×4本、ポール×2本、収納袋、取扱説明書質量(kg)2.5グリーン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【使用時】210×105×105収納時寸法(cm)Φ60×4.5
シガーソケット用DC5521/DC5525充電ケーブル EcoFlow(エコフロー)シガーソケット用DC5521/DC5525充電ケーブルEcoFlow(エコフロー)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
EcoFlowのポータブル電源の出力ポートを DC5521/DC5525 出力に簡単に変換でき、さまざまなデバイスに給電できます。ハイライト 多機能互換性:Wi-Fiルーター、モデム、スピーカー、プリンター、ランプなど、さまざまなデバイスに対応できます。 デュアルアダプターポート:DC5521とDC5525のコネクタを両方含み、1本のケーブルでより多くのデバイスに電源供給可能です。 ポータブル設計:コンパクトで軽量、持ち運びや収納が容易で、外出時にも便利です。
電圧12.6V長さ(m)1.5定格電流(A)3接続方法1. ケーブルのシガーソケット側をポータブル電源のシガーソケット出力ポートに差し込みます。 2. DC5521/DC5525側のコネクタをデバイスに接続します。最適な動作のために、ケーブルがしっかりと接続されていることをご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m EcoFlow(エコフロー)XT60iソーラー充電ケーブル 3.5mEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15Aプラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
XT60iソーラー充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)XT60iソーラー充電ケーブル 2.5mEcoFlow(エコフロー)
4,298税込4,728
1本
7日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15Aプラグ:オレンジ色長さ(m)2.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro Ultra専用ソーラー低圧PVポート充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra専用ソーラー低圧PVポート充電ケーブル 2.5mEcoFlow(エコフロー)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
このケーブルは、EcoFlow ポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのもので、EcoFlow DELTA Pro Ultraと互換性があります。
長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプCP30コネクター&MC4コネクター
DELTA Pro Ultra専用EVアダプター EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra専用EVアダプターEcoFlow(エコフロー)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
その他DELTA Pro 3対応可能長さ(mm)490出力100V/200V、30A入力AC:100V/200V、30ARoHS指令(10物質対応)対応
涼感マフラータオル(EVAポーチ付) MARKLESS STYLE涼感マフラータオル(EVAポーチ付)MARKLESS STYLE
23,980税込26,378
1セット(50個)
6日以内出荷
クールグッズとして人気の涼感マフラータオルにEVAポーチがついた商品になります。タオルは水に濡らすだけでひんやり感を味わえ、熱中症対策にもぴったりです。EVAポーチには濡れた後のタオルを収納することができ持ち運びにも適しています。また、ポーチに使用されているEVA素材は地球にやさしいエコ素材+耐久性も抜群なので長くご使用いただけます。
材質【タオル】ポリエステル、ナイロン【ポーチ】EVA 他寸法(幅W×高さH)(mm)【タオル】800×200【ポーチ】220×125
高圧洗浄機 HDS 8/17 M ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 8/17 Mケルヒャー
1,198,000税込1,317,800
1台
3日以内出荷
HDS 8/17 M (50Hz)はコンパクトボディと長寿命設計が特徴のケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ&トリガーガンは作業者を選びません。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。操作はダイヤルを清掃イラストに合わせるだけです。シンプルで分かりやすく、どなたでも操作できます。手元のサーボプレスユニットを回して最適な圧力と水量に調節できます。手元で調整できるので、効率良く洗浄が行えます。独自開発のパワーノズルは他社比較でプラス40%の衝撃圧力を実現。均一な水圧を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます。また、ハンドルが押しやすい位置にあるので、移動性に優れます。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):30-170/3-17,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):4.2寸法(mm)長さ1330×幅750×高さ1060モーター出力(kW)6電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25燃料消費量(kg/h)6.3吐出水量(L/h)430-800ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 155
高圧洗浄機 HDS 10/19 M ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 10/19 Mケルヒャー
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
HDS 10/19 M (50Hz)はハイパワーと長寿命設計が特徴の業務用温水高圧洗浄機です。200V電源使用。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ&トリガーガンは作業者を選びません。手元で圧力と水量を調整できるサーボプレスユニット付きです。燃焼効率を高めたステンレス製ヒートコイルボイラーは、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。エコモード機能は一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。パワーノズルは従来比プラス40%の衝撃圧力を実現。均一な圧力が洗いムラを減らし、少ない往復回数で汚れを落とすため効率の良い洗浄が可能です。付属のサーボプレスユニットは最適な圧力と水量に調節が可能。効率の良い清掃が可能です。操作ダイヤルはイラスト入りで、直感的な操作を可能にし、誤った操作を防ぎます。力を伝えやすいハンドルと大型タイヤにステップを利用することで段差も容易に乗り越えられます。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):30-190/3-19,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):5.9寸法(mm)長さ1330×幅750×高さ1060モーター出力(kW)7.7本体質量(kg)171.6(アクセサリーを含む)電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25燃料消費量(kg/h)7.4吐出水量(L/h)470-1000ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 155
高圧洗浄機 HDS 8/15 C ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 8/15 Cケルヒャー
819,800税込901,780
1台
3日以内出荷
HDS 8/15 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-150/3.2-15,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920モーター出力(kW)5.4燃料タンク容量(L)15.5燃料消費量(kg/h)5吐出水量(L/h)318-760ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
高圧洗浄機 HDS 8/9 C ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 8/9 Cケルヒャー
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
HDS 8/9 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。またコンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-90/3.2-9,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920モーター出力(kW)3本体質量(kg)121.1(アクセサリーを含む)電源コード(m)4.5燃料タンク容量(L)15.5燃料消費量(kg/h)4.7吐出水量(L/h)342-800ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
エコクールアイスバッグS ニーズエコクールアイスバッグSニーズ
679税込747
1個
10日以内出荷
瞬間冷却クールダウン!氷と水を入れてすぐに冷やせる!スポーツ後のクールダウンやアイシング、暑さ対策やヘルスケアまで幅広く使えます。
材質【本体】ポリエステル100%(内側:塩化ビニル樹脂コーティング)【キャップ】ポリプロピレン樹脂【パッキン】塩化ビニル樹脂容量(mL)約450質量(g)約63機能暑さ対策、アイシング、ヘルスケア寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約69×78×145(折りたたみ時)
エコクールアイスバッグM ニーズエコクールアイスバッグMニーズ
789税込868
1個
当日出荷
瞬間冷却クールダウン!氷と水を入れてすぐに冷やせる!スポーツ後のクールダウンやアイシング、暑さ対策やヘルスケアまで幅広く使えます。
材質【本体】ポリエステル100%(内側:塩化ビニル樹脂コーティング)【キャップ】ポリプロピレン樹脂【パッキン】塩化ビニル樹脂容量(mL)約1000質量(g)約92機能暑さ対策、アイシング、ヘルスケア寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約69×78×225(折りたたみ時)
エコロールスクリーンバナー用両面パーツ 友屋エコロールスクリーンバナー用両面パーツ友屋
2,098税込2,308
1セット
4日以内出荷
同一幅の2台の両端とポールを連結して、両面表示用に固定します。
セット内容連結パーツ×2、パイプ連結パーツ×1
エコマルジャンボ・スーパー用回転頭 友屋エコマルジャンボ・スーパー用回転頭友屋
249税込274
1個
5日以内出荷
種別回転頭
のぼり旗ジャンボ用竿 エコマルジャンボ 友屋のぼり旗ジャンボ用竿 エコマルジャンボ友屋
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS全長(mm)2.1~4質量(kg)1.2横棒(mm)5×8×L1050太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
エコマルスーパーポール用横棒 友屋エコマルスーパーポール用横棒友屋
249税込274
1個
4日以内出荷
種別横棒寸法(mm)チチ止め部分:5×8全長(mm)850
エコマルジャンボポール用横棒 友屋エコマルジャンボポール用横棒友屋
369税込406
1個
4日以内出荷
種別横棒寸法(mm)5×8、L1050
エコマルスーパーポール(3m強風用) 友屋エコマルスーパーポール(3m強風用)友屋
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS全長(mm)1.6~3横棒(mm)5×8×L1050太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄C cottaカップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄Ccotta
4,598税込5,058
1個(1個)
4日以内出荷
エコでサステナブルな、竹ファイバーを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのカップケーキスタンド。 デザインは写真を見てご確認ください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質バンブーファイバー寸法(mm)下のプレート:直径250、上部プレート:直径200、 ポール:約260フルーツ質量(g)492レンジ不可食器洗浄機可(お皿部分のみ)
カップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄B cottaカップケーキスタンド ウィリアム・モリス柄Bcotta
4,598税込5,058
1個(1個)
4日以内出荷
エコでサステナブルな、竹ファイバーを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのカップケーキスタンド。 デザインは写真を見てご確認ください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質バンブーファイバー寸法(mm)下のプレート:直径250、上部プレート:直径200、 ポール:約260ストロベリーシーフ質量(g)492レンジ不可食器洗浄機可(お皿部分のみ)
エコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズ オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズオーハウス
29,980税込32,978
1個
43日以内出荷から48日以内出荷
一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブルシッピングスケールエコノミー台はかりの Courier 1000シリーズは軽量で耐久性に優れ、オフィス内での発送業務での計量から動物病院等での動物計量まで対応できるラインナップを揃えています。コンパクトな ABS プラスチック設計により、軽量で耐久性を兼ね備えています。 C1000はハンドルが一体化されているため、持ち運びが非常に簡単です。高さ20 mm の大型ディスプレイは視認性に優れ、ダイナミック計量モードを活用することで計量値を維持します。またパッケージの計量の他にも、獣医での小動物の計量にも適しています。オフィスや店舗で使用できる乾電池駆動式(乾電池は別売り)。ACアダプターも標準装備。
仕様計量モード:質量、動物計量材質計量皿:ABS質量(kg)1.5種類台はかり電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)280×316×60計量皿寸法(mm)280×316表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池使用時間(時間)300(4 分間操作しないと自動オフ)安定所要時間2秒以内計量皿形状ひょう量単位kg
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!エコノミーコントロールで低燃費! 燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 83dB全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61相数単相(2線式)エンジン形式メイキ GB181力率1出力(kVA)2.2
ホリデーツールセット800 岸田産業ホリデーツールセット800岸田産業
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
エコを考える現代の必須アイテム、ツールセット。捨てたりお金をかけずに、自分で作ったり自分で修理する、長く大切に使うことをサポートします。
セット内容六角レンチ(×8)・ビット(×10)・ラジオペンチ・ニッパー・ハンマー・ビットドライバー・メジャー(3m用)・(+)精密ドライバー(×2)・(-)精密ドライバー(×2)・カッターナイフ・コンビネーションレンチ(×3)・(+)ドライバー(小)・(+)ドライバー(大)・(-)ドライバー(小)・(-)ドライバー(大)質量(g)約1780ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×225×60
ホリデーツールセット502 岸田産業ホリデーツールセット502岸田産業
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
エコを考える現代の必須アイテム、ツールセット。捨てたりお金をかけずに、自分で作ったり自分で修理する、長く大切に使うことをサポートします。
セット内容ビットドライバー・エクステンションバー・ソケット(×4)・ビット(×5)・ビットアダプター・精密ドライバー(×4)・六角レンチ(×4)・ハンマー・メジャー(3mストッパ付き)・ラジオペンチ・ニッパー質量(g)約1370ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×205×55
エコポケットポール 常磐精工エコポケットポール常磐精工
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
高機能かつリーズナブルなポールサイン
用途案内サインに。材質ポール:ステンレス(シルバー)、ベース:ガルバニュウム鋼板、面板:アルミ複合板(ホワイト)ホワイトタイプ片面枠の色シルバー
インクジェット複合機 TR9530a Canonインクジェット複合機 TR9530aCanon
40,980税込45,078
1台
当日出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193エコマーク認定認定解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェットインク5色ハイブリッド自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096色数5色(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 029
Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用 マリアンヌ製靴Active(アクティブ)!バリュV2α E エコノミープラン 男女兼用マリアンヌ製靴
4,320税込4,752
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
抗ウイルス配合ソールで、足元から感染対策。アウトソールに抗ウイルス剤を配合。医療現場を足元からサポートします。最高の足入れとホールド感を追求。エアーメッシュ材を採用し、ムレ対策も万全に!安定感のある巾広ベルトをデザインに仕上げました。最高のホールド感を実感してください。インサイドとアウトサイドにメッシュ素材を採用し、通気性を高め、ムレ感をカット。同時に適度なソフト感があり、足を締め付けず快適にご使用いただけます。エアーバッグの採用により、クッション性が一層よくなりました。
材質メッシュ、合成皮革、EVAソールホワイト質量(g)175使用環境室内用足幅3E
エコシェード タカショーエコシェードタカショー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
分別ペールCF22/30 フタ 585シリーズ Aron(アロン化成)分別ペールCF22/30 フタ 585シリーズAron(アロン化成)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
色と文字の両方から分別をサポートします 4ヶ国語対応分別シール ▼付属シールは4ヶ国語対応で公共施設やオフィスの利用におすすめです。 カラーユニバーサルデザイン機構推奨の5色を使用した分別ペール ▼カラーユニバーサルデザインとはユニバーサルデザインの中の1つです。 ▼色覚タイプの違いを問わず、より多くの人に利用しやすい製品や施設・建築物、環境、サービス、情報を提供するという考え方のことで、公共の場を中心にオフィスなど様々な場面で広がっています。 ダブルの投入口で大きなごみも楽々廃棄 ▼丸プッシュのふたも投入口が可動式のため、2Lのペットボトルが楽に捨てられます。全ての投入口が口ごと大きく開けられますので大きなごみにも対応できます。 エコマーク取得のCFシリーズ。中が見えないので置き場所を選びません。 置き場所を選ばないCFシリーズ ▼ごみの中身が見えないので、接客スペースやお客様が通る廊下などへの設置を考えている方にお勧めです。 ▼CFシリーズは全製品エコマーク取得製品です。 ▼リサイクル製品ご希望の方はこちらをお選びください。
仕様●サイズ:幅216×奥行348×高さ149mm●材質:PPアズワン品番67-6825-16
植物性チェーンオイル ハスクバーナ植物性チェーンオイルハスクバーナ(1件のレビュー)
4,280税込4,708
1本(5L)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
消火器設置台 シグナルスタンドECO 白 ヤマトプロテック消火器設置台 シグナルスタンドECO 白ヤマトプロテック
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
どこにでも簡単に設置できます。再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したタイプです。
トラスコ品番466-7775材質受台:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、標示板:ポリスチレン、ポール取付具:ポリプロピレン幅(mm)250高さ(mm)780奥行(mm)215
エコポケットポール 常磐精工エコポケットポール常磐精工
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
高機能かつリーズナブルなポールサイン
用途【展示角度を調節可能】展示パネルの傾斜角度を自由に調節できるので、ポスターを見やすい角度で展示できます。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。受付の案内や誘導サインに材質面板:アルミ複合板(ブラック)幅(mm)350ブラック奥行(mm)350材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚材質(ポール)ステンレス(シルバー)材質(ベース)ガルバニュウム鋼板
エコポケットポール 常磐精工エコポケットポール常磐精工
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
高機能かつリーズナブルなポールサイン
用途【展示角度を調節可能】展示パネルの傾斜角度を自由に調節できるので、ポスターを見やすい角度で展示できます。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。受付の案内や誘導サインに材質面板:アルミ複合板(ホワイト)幅(mm)350ホワイト奥行(mm)350材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚 ※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。材質(ポール)ステンレス(シルバー)材質(ベース)ガルバニュウム鋼板
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら