バクテリア捕集効率(BFE)95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。ノーズピースは樹脂製を使用しており鼻の形にフィットするようになっています。耳紐はソフトな丸ゴムを採用しており耳に負担をかけない作りになっています。
用途軽作業の使い捨てに。
構造3層
縦(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
細菌ろ過効率(BFE)95%以上
最内層に抗菌・防臭効果のあるコットン不織布を使用したマスクです。(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ 」を用いてカテキンを塗布したコットン不織布を使用しています。マスクに使用しているカテキンコットン不織布は世界的安全基準エコテックスタンダード100で抗菌布としての認可を受けています。鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。
種別簡易マスク
寸法(mm)175×90
質量(g)3.3
タイプ耳掛けタイプ
対象風邪・花粉等
関連キーワード