環境対応型 金属洗浄剤 標準型 第一石油類 速乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替
タイプ標準型
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)78~101
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第二石油類 遅乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替
タイプ遅乾・標準型
容量(L)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1600mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)78~215
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第一石油類 速乾 低臭
用途エコマルチでは落ち切らない重質油や粘度の高い油
タイプ標準・強力型
容量(L)16
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1600mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)78~101
仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード