フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
袋止め付です。
材質再生ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番799-7175
質量(kg)3.1
高さ(mm)700
フタロック式
外径(mm)535
IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。
タイプ名入れ不可
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
素材エコ素材
生地エコペット高制電ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能低発塵、製品制電
エコマーク認定番号19 103 049
低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。
材質アクアドライギャバ
タイプ名入れ不可
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%
機能制電
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾
エコマーク認定番号19 103 049
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。
インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。
アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。
インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。
丸芯は線の太さが統一でき、ゴシック体のような書式となります。どなたにも使いやすく、太字の為席が離れた講義や打合せ時に多くの方への共有が可能となります。
※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
タイプ太字
線幅(mm)3.2
詰め替えインクP-WMRF8
材質軸・キャップ/リサイクル樹脂
全長(mm)115
質量(g)26.5
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)27.2
替芯P-WMTIP-10BM
インク油性顔料(アルコール系)
ペン先3.2mm
カートリッジP-WMRF8
グリーン購入法適合
商品タイプ交換式本体
線の太さ太字
エコマーク認定番号17 112 231
大きさは使い方用途にあった15mm丸・16.5mm丸・18mm丸の3種類ご用意しました。ブラックアグニは伐採した木を集積したエコな素材で、手の温もりを感じる木製の素材です。法人の印鑑登録用や見積りなど会社の顔としての印鑑で、お使いいただけます。
材質(本体)木製
材質(ケース)ABS樹脂
全長(mm)60
刻印社名+代表取締役
書体印相体、テン書体、古印体
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類名入れ
長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
幅(mm)520
高さ(mm)815
奥行(mm)530
キャスターなし
肘掛あり
座高(mm)440
グリーン購入法適合
スタッキング可(4脚)
メモ台なし
脚部構造4本固定足
座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480
サービス分類組立・設置・取付
長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×815
座高(mm)440
座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480
幅(mm)520
高さ(mm)815
奥行(mm)550
肘掛あり
グリーン購入法適合
スタッキング可(4脚)
メモ台なし
脚部構造4本キャスター脚
サービス分類組立・設置・取付
省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
質量(kg)15.2
内寸法(mm)【肘】455
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×550×950~1150
機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計
座面高さ(mm)550~750
肘高さ(mm)715~915
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
質量(kg)15.6
内寸法(mm)【肘】455
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×570×1015~1215
機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計
座面高さ(mm)550~750
肘高さ(mm)715~915
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード