力を入れずに切れる鋭い刃。厚い断熱材でも切れる長い刃渡り(300mm)。ブレずに切れるしっかりした刃厚。※ケースはついていません。イゾベール・グラスウールカッター専用ケースを別途お求めください。
用途グラスウール裁断
全長(mm)420
刃渡り(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
袋止め付です。
材質再生ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番799-7175
質量(kg)3.1
高さ(mm)700
フタロック式
外径(mm)535
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。
タイプ名入れ不可
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
素材エコ素材
生地エコペット高制電ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能低発塵、製品制電
エコマーク認定番号19 103 049
仕様●外寸短辺(mm):520●外寸長辺(mm):565
材質PP
色Bグレー
容量(L)90
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)722
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。
材質アクアドライギャバ
タイプ名入れ不可
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100%
機能制電
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾
エコマーク認定番号19 103 049
仕様●外寸短辺(mm):520●外寸長辺(mm):565
材質PP
色Bグレー
容量(L)75
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)617
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):440●外寸長辺(mm):485
材質PP
色Bグレー
容量(L)45
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)577
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード