チリトリ てみサンコー(三甲)当日出荷
プラスチック製ですので壊れにくく、洗浄も簡単です。
用途屋外の清掃に農作物への肥料まき、家畜へのエサやりに種別800919材質ポリエチレン(PE)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)505×495×175RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
乾電池式LED水中集魚灯Hapyson10日以内出荷
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き寸法(mm)Φ123×300質量(g)1600光源白色LED×8、青色LED×12電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなどRoHS指令(10物質対応)対応
業務用チョウバエバスター金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥2,190税込¥2,409
1箱(25g×10包)
当日出荷
排水口やグリーストラップ向けの発泡性顆粒剤でチョウバエ幼虫の駆除に適しています。
殺虫成分と漂白成分の力で、水回りに発生するチョウバエの幼虫を殺虫します。
洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。幼虫のエサとなる汚れを洗浄することで発生源対策になり、除菌・防臭効果できれいを維持することで発生を予防します。
用途【使用方法】
1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。
2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。成分エトフェンプロックス、過炭酸ナトリウム、発泡剤使用方法1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。タイプ発泡性顆粒液性弱アルカリ性適合害虫チョウ、ハエRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内
黒タコ篭愛和産業¥29,980税込¥32,978
1セット(10枚)
6日以内出荷
折りたたみ式の捕獲カゴです枠は太線に被覆で防錆対策を施しています適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】吊下式エサ袋付材質【天井網】3000d12mm角目、【底網】3000d12mm角目、【口網】3000d12mm角目寸法(cm)約45×60×22対象【魚種】タコ・アナゴ・カニ・カサゴなどRoHS指令(10物質対応)対応
穴子篭愛和産業(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,578
1セット(20枚)
5日以内出荷
折りたたみ式の捕獲カゴです枠は太線に被覆で防錆対策を施しています適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】底ポケット付材質【天井網】テグス8号 18節、【底網】PE200/18 18節、【口網】ナイロン210/9 20節寸法(cm)約42.5×61×20対象【魚種】アナゴ・タコ・カニ・などRoHS指令(10物質対応)対応
中型捕獲篭(もんどり篭)愛和産業6日以内出荷
折りたたみ式の捕獲カゴです枠は太線に被覆で防錆対策を施しています適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】エサ掛付材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節寸法(cm)約54.5×72.5×38対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなどRoHS指令(10物質対応)対応
大型タコカゴ(もんどり篭)愛和産業当日出荷
折りたたみ式の捕獲カゴです枠は太線に被覆で防錆対策を施しています適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など仕様【エサ取付】エサ掛付材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節寸法(cm)約63×96×57対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類などRoHS指令(10物質対応)対応
金属用替サンディングベルトREXON(レクソン)5日以内出荷から6日以内出荷
ベルトサンダーBD460A用金属研磨用サンディングベルト。
幅(mm)100周長(mm)915RoHS指令(10物質対応)対応
木工用替サンディングベルトREXON(レクソン)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。幅(mm)100周長(mm)915RoHS指令(10物質対応)対応
RQステッキ3点式つえ先ゴムナカバヤシ(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール本体質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57RoHS指令(10物質対応)対応
RQステッキ専用つえ先ゴムナカバヤシ(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
金属用替サンディングディスクREXON(レクソン)5日以内出荷から6日以内出荷
ベルトサンダーB460A用金属研磨用サンディングディスク。
外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)当日出荷
片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。
材質:モルトプレン(UL94HF-1)
片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
ミナエサノン HD-PE梱包シート酒井化学工業(2件のレビュー)当日出荷
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途精密機器、事務機等の梱包。トラスコ品番212-3649質量(kg)1.5タイプフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
ミナ エサノンHD-PE梱包シート(強力型)酒井化学工業当日出荷
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途重量物や不定形物の梱包。トラスコ品番212-3657質量(kg)1.5タイプクロスRoHS指令(10物質対応)対応