80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
144 税込158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
エコ商品
材質SKD61 寸法T(mm)4(0~0.02) 硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)段付エジェクタピンEBJ
エコ商品
寸法T(mm)4(0~-0.02) 材質SKD61 硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
エコ商品
寸法T(mm)4(0~-0.02) 材質SKH51 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) 全長(mm)150 ツバ厚(mm)4
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)リターピンRP
材質SUJ2 硬度高周波焼入,58~60HRC 寸法T(mm)8(0~-0.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)エジェクタガイドピンEGP
エコ商品
材質SCM415 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)10
1本
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
409 税込450
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)平板エジェクタピンFHP
エコ商品
寸法L(mm)400 材質SKH51 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)平板エジェクタピンFEP
寸法L(mm)300 材質YAG 硬度表面:800HV~ 内部:50~55HRC
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 ツバ厚(mm)4
1本
419 税込461
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

プラスチック金型用のエジェクタピンです。機械設計などの際、金型から成形品を取り出す目的で、金型に組み入れて使用します。
材質ハイス鋼SKH51
1本
585 税込644
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3659種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1本
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)



1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M27-P1.5 h12 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)22
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13
1本
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

トラック・バス・建機車専用のインジェクタ―クリーナーです。 有効成分を独自配合し、エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―) 質量(g)600 幅(cm)6.7 高さ(cm)19.7 使用頻度3ヶ月または、3万km毎に1本 奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)PoEインジェクター
10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。
仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W 付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート 電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ) 対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202 皮相電力(VA)69W(70VA) 発熱量(KJ/h)248kJ/h 最大消費電流(A)0.7A 給電方式Alternative B/4 ペア
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷

保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター。PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化。極端な-40~75℃の動作温度範囲。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力。DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32 最大消費電力(W)95 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクター。PoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源。最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化。広域な-40~75℃の動作温度範囲。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力。DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE+ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大60W●DIPスイッチ●ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 電源入力DC48-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32 最大消費電力(W)72 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷


トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR) 質量(g)600 幅(cm)6.7 高さ(cm)19.7 使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本 奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
8,098 税込8,908
当日出荷