「エジェクターピン 1.8」の検索結果
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKD61
寸法T(mm)4(0~0.02)
硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUJ2
硬度高周波焼入,58~60HRC
寸法T(mm)8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKD61
硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKH51
硬度58~60HRC