カテゴリ

  • 照明(5)
    • 一般電球タイプLED電球(3)
    • 装飾タイプLED電球(2)
  • 学童・教育用品(1)
    • その他学童用実験器具/実験用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ

「エジソン電球」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電アンティークガーデンライト トレードワンソーラー充電アンティークガーデンライトトレードワン
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
庭や玄関までのアプローチを彩るソーラー充電式のガーデンライトです。エジソン電球ならではのレトロなフォルムとノスタルジックな灯りをLEDで演出します。明暗センサーを搭載しており、暗くなると自動で点灯します。電源を必要とせず配線が不要なため、手軽に導入いただけます。
寸法(mm)幅118×奥行118×高さ535サイズL質量(g)275(梱包含む)電源ソーラー充電式素材ポリプロピレン、ポリスチレン光色電球色
LED電球 サイフォン EDISON(エジソン) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン EDISON(エジソン)オンリーワン(OnlyOne)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
20世紀初頭に作られていたようなデザイン。ガラスには薄く加飾し、電球が生まれた時代を再現。
寸法(mm)Φ65×145質量(g)55定格電圧AC100V(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)640 (50W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)106.6入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
ST58エジソン球型フィラメントLED電球アンバー60W相当 東西電気産業ST58エジソン球型フィラメントLED電球アンバー60W相当東西電気産業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
省エネでフリッカーレス位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ本製品は屋内専用品です
口金E26色温度(K)2500ランプ寿命設計寿命:10000時間ガラス仕上アンバー
ロジカルニュートン エジソンの電球 10個入 ハナヤマロジカルニュートン エジソンの電球 10個入ハナヤマ
28,980税込31,878
1箱(10個)
6日以内出荷
倒さなければいけないピース、倒してはいけないピースやスピンスイッチなど、様々な課題をクリアしながら、ドミノをスタートからゴールまで正しく倒れるように並べたを考えよう。
仕様●材質:PS、EVA、PP、ABS、紙アズワン品番65-8290-20
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光光商事
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光光商事
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
LED電球 HIDISCLED電球HIDISC
639税込703
1個
当日出荷
エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)106質量(g)32電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)550定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)6500外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LED
エジソン電球(110V 40W) ナリカエジソン電球(110V 40W)ナリカ
2,300税込2,530
1個
予約販売
1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。
定格110V 40W口金E26寸法(Φ×mm)約60×130
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら