26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ステップキット一式(600W) W型600mm幅エスカレーター用 RENJAPAN 動画あり
600mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
209,800 税込230,780
翌々日出荷

TB-24-00 トレッドブラシ RENJAPAN 動画あり
主に埃汚れを取り除きます。※油汚れを除去するのには不向きです。伸縮式ハンドルが取り付けられます。
用途エスカレーターのステップ清掃用ブラシです。
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷

クリーニングパッド W型 RENJAPAN 動画あり
対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド 適合エスカレーター:日立、オーチス、東芝、フジテック
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステップキット一式(600V) V型600mm幅エスカレーター用 RENJAPAN 動画あり
600mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
209,800 税込230,780
翌々日出荷

エスカレーターベルトの専用保護剤。 ベルトに付く手アカなどの汚れを除去するとともに、ワックス同様に薄い被膜をつくることで光沢を高前、エスカレーターベルトを保護します。 拭き上げタイプの日常清掃用。
成分界面活性剤、艶出しシリコン、水 形状液体 希釈倍率原液 液性中性 商品タイプ業務用
1本(4kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

CS-17-02 REN濃縮洗浄液 RENJAPAN 動画あり
エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃。800mmエスカレーターで70回清掃。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。
用途エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。
1本(3785mL)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ステップキット一式(1000V) V型1000mm幅エスカレーター用 RENJAPAN 動画あり
1000mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
299,800 税込329,780
翌々日出荷


ステップキット一式(800W) W型800mm幅エスカレーター用 RENJAPAN 動画あり
800mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。800mmエスカレーターで70回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
259,800 税込285,780
翌々日出荷

サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。 両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。 ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。
長さ(mm)220 材質(柄部)スチール、ユニクロめっき 材質(毛)ナイロン6-10 先端長(mm)25 材質(リング)ステンレス
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TH-10-00 伸縮式ハンドル RENJAPAN 動画あり
長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。取付可能なキット。デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ
用途エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ライザーキット一式(V2) パッドタイプV2 RENJAPAN 動画あり
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは三菱、東芝、フジテック、シンドラー。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ライザーパッド RENJAPAN 動画あり
使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新たなローリングブラシの機構によって、両側のデッドゾーンがなくなります バキューム式下水回収システムを採用し、下水回収率は75%以上です 専用バケツの利用で、ロールブラシの洗浄は簡単になります
寸法(mm)1275×523×952.5 質量(kg)115 電圧100~120VAC 50/60Hz タンク容量(L)【汚水】15【洗浄水】11 モーター【ブラシモーター】300W×2 清掃幅(集塵幅)(mm)520 流量(mL/min)650 回収効率(%)(下水)0.75 定格回転速度(r.p.m)1200 最大パワー消費【給水ポンプ】800
1台
1,098,000 税込1,207,800
9日以内出荷

サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃) 刃厚(mm)1.45
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RB-10-00 ライザーブラシ RENJAPAN 動画あり
伸縮式ハンドルが取り付けられます。
用途エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。
1個
14,790 税込16,269
翌々日出荷

クリーニングパッド V型 RENJAPAN 動画あり
対応エスカレーターは三菱、シンドラー、東芝、フジテック。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド 適合エスカレーター:三菱、シンドラー、東芝、フジテック
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップキット一式(1000W) W型1000mm幅エスカレーター用 RENJAPAN 動画あり
1000mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ステップキット一式(800V) V型800mm幅エスカレーター用 RENJAPAN 動画あり
800mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。800mmエスカレーターで70回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ライザーキット一式(W1) パッドタイプW1 RENJAPAN 動画あり
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは日立、東芝、フジテック。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ライザーキット一式(V1) パッドタイプV1 RENJAPAN 動画あり
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは三菱、東芝。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ライザーキット一式(W2) パッドタイプW2 RENJAPAN 動画あり
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは東芝、オーチス。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。 セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)