227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


付属品プラグ付 材質ポリアセタール、鉄 質量(g)111 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-7818-04 エア流量(L/min)432
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

ノズル長(mm)300~600(伸縮式) 穴径(Φmm)4 エスコ品番EA123KA-60 材質アルミ、プラスチック サイズ565×25×55 質量(g)160 常用圧力(MPa)0.6 吸入口サイズR(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 エア量(L/min)400
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

材質ポリアセタール、スチール 穴径(Φmm)3.8 使用圧力(MPa)0.6~1 最高使用圧力(MPa)1.2 ノズル長(mm)270 取付ねじRc(PT)1/4" 環境温度範囲(℃)-5~60 アズワン品番64-7818-03 エア流量(L/min)432
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-2 材質(本体)アルミダイカスト製 外形寸法(mm)118×88 口径(Φmm)9 吐出し空気量(L/min)600
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷



1本
1,500 税込1,650
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-6 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)145
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ノズル長(mm)300(大きく曲がります) 穴径(Φmm)2.3 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-24 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)436 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)140
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷


ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AL-300 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)330 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 吐出し空気量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷


プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC-1 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

プラグ付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.3 吐出し空気量(L/min)195 エスコ品番EA123AE-14 材質(本体)アルミダイカスト製 パイプ径(Φmm)5
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AM 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)260 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 空気使用量(出力)(L/min)675 空気使用量(入力)(L/min)225
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-380 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,140 税込2,354
当日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

プラグ付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.3 吐出し空気量(L/min)185 エスコ品番EA123AE-13 材質(本体)アルミダイカスト製 パイプ径(Φmm)5
1個
4,160 税込4,576
当日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷

ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-400 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,000 税込2,200
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-150 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
1,600 税込1,760
8日以内出荷

温度は無段階、風量は2段階で調節可能。 転倒時にパイプが床に付かない安全設計 EA365HA-11~14のノズルアタッチメントが使用できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●プラグ形状:平型プラグ●消費電力:1000W●最高温度:440℃(40~440℃連続可変)※吹き出し口から10mmで測定、風量LOWまたはHIGH時でも同じ●風速:LOW:230m/min.HIGH:460m/min.●風量:LOW:100L/分HIGH:200L/分●サイズ:272(W)×81(D)×245(H)mm●コード長:1.5m●重量:620g アズワン品番65-2118-58
1台
6,600 税込7,260
当日出荷

1本
1,180 税込1,298
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-3 材質(本体)アルミダイカスト製 穴径(Φmm)3 外形寸法(mm)118×88 吐出し空気量(L/min)840
1個
4,960 税込5,456
当日出荷


伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)545~1000 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)444
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)415~750 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)453
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA 吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7 取付ねじRp(PS)1/8" カップ容量(mL)5ml・10ml 本体長さ(mm)148.5 タケノコ径(Φmm)7 ノズル径(Φmm)0.2
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3 取付ねじ1/8inchPF 材質銅、11ナイロン 寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6 ブルー(チューブ) 穴径(Φmm)2.3 外径(Φmm)7(先端外径) パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
590 税込649
当日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄 寸法(mm)2030(L)×165(H) 穴径(Φmm)2 使用圧力(MPa)0.62~0.8 空気使用量(L/min)1065 倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比) ノズル長(mm)2000 吸入口サイズRc1/4” 取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ アズワン品番64-2195-22 使用コンプレッサ2.2kW
1個
7,190 税込7,909
当日出荷


1個
370 税込407
翌日出荷