「エスコ ポリエチレン容器」の検索結果

65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2 材質ポリエチレン 質量(kg)5.7 容量(L)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5 材質ポリエチレン 質量(kg)3.2 容量(L)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷


1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-34B 高さ(mm)98 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷


耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

サイズはフタとセットした場合の寸法です。 持ち運びに便利な取手付。
容量(L)6.1 仕様フタは、はめ込み式 エスコ品番EA508AB-6 材質ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)221×228
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

容量(mL)2000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-126 高さ(mm)242 質量(g)214 内径(Φmm)【ふた】52 口内径(Φmm)74.37 胴径(Φmm)126
1個
870 税込957
当日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5 寸法(mm)620×350×360 質量(kg)4.5 容量(L)50
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-4 寸法(mm)1030×920×800 質量(kg)20.5 容量(L)500
1個
37,000 税込40,700
翌日出荷

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1 寸法(mm)610×440×470 質量(kg)6.7 容量(L)100
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷





サイズはフタとセットした場合の寸法です。 持ち運びに便利な取手付。
容量(L)20.6 仕様フタは、はめ込み式 エスコ品番EA508AB-20 材質ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)327×328
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-11 高さ(mm)320 内径(Φmm)【ふた】85 胴径(Φmm)170
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1個
915 税込1,007
当日出荷

25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0L アズワン品番65-5670-89
1個
2,350 税込2,585
当日出荷


1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-12 高さ(mm)390 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)218
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

エスコ保冷剤
主成分・水、吸水性樹脂、防腐剤、容器・ナイロン、ポリエチレン。繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。保冷剤として使用後は、消臭剤としてもご使用頂けます。
入数(個)8
1個(8個)
1,230 税込1,353
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン 容量(L)3 仕様対比目盛…4:1、10:1 セット内容容器:55枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚 目盛500cc 上部径×底径×高さ(mm)170×140×205
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
材質ポリエチレン 高さ(mm)300 質量(g)264 容量(L)3 胴径(Φmm)145 フタ内径(Φmm)85
1セット(5個)
6,040 税込6,644
翌日出荷

仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-38
1個
415 税込457
当日出荷

屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷