カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(257)
  • 卓上消耗品(44)
  • 厨房用品(38)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 清掃用品(24)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 保管用品(19)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • テープ(9)
  • 塗料(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 溶接用品(8)
  • 日用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 家電(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 事務用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
さらに商品を絞り込む

「エスコ 容器」の検索結果

597件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防水・防塵デジタルはかり エスコ防水・防塵デジタルはかりエスコ
11,600税込12,760
1台(1台)
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス寸法(mm)載皿:224×176質量(kg)1.6電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)精度±0.06kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下防塵防水性能IP54最小目盛(kg)0.02液晶表示LCD 文字高表示30(mm)最小秤量(kg)0.08秤量(kg)30
ポリプロピレンマウントカップ アキュラポリプロピレンマウントカップアキュラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
11日以内出荷から13日以内出荷
繰り返し使用できる顕微鏡観察試料の埋込容器です。 ※ 顕微鏡観察用試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形容器です。 ※ エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂に適しています。 ※ 使い捨てタイプではありません。 ※ 繰り返し使用できます。 ※ 底蓋を外せますので、硬化後の埋込成形品を抜き出すのが容易です。 ※ エポキシ樹脂の場合、樹脂を流し込む前に離型剤(シリコンスプレー)を噴霧することをお勧めします。
瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ瞬間接着剤 (ハイスピード)エスコ
575税込633
1個(1個)
翌々日出荷
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
#エスコン角65 蓋のみ cotta#エスコン角65 蓋のみcotta
2,498税込2,748
1枚(100枚)
4日以内出荷
寸法(mm)66×66×30
#536エスコン角65(黒)本体のみ cotta#536エスコン角65(黒)本体のみcotta
1,798税込1,978
1個(100個)
4日以内出荷
寸法(mm)66×66×15
和菓子カップ エスコン 丸85 黒 cotta和菓子カップ エスコン 丸85 黒cotta
7,898税込8,688
1セット(100枚)
4日以内出荷
和菓子や洋菓子に幅広く使える、高さのある容器です。
材質本体:PS、ふた:A-PET本体:黒、ふた:透明寸法(Φ×mm)直径85×H13(ふた:H61)
広口ポリ容器 (中蓋付き) エスコ広口ポリ容器 (中蓋付き)エスコ
6,040税込6,644
1セット(5個)
翌日出荷
中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
材質ポリエチレン高さ(mm)300質量(g)264容量(L)3胴径(Φmm)145フタ内径(Φmm)85
PET容器 エスコPET容器エスコ
1,960税込2,156
1袋(12個)
翌日出荷
ふたはねじ式。
材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン容量(mL)100高さ(mm)111質量(g)15胴径(Φmm)41
オイルトレイ エスコオイルトレイエスコ
21,600税込23,760
1個(1個)
翌日出荷
錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,020税込3,322
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド中性~弱アルカリ性#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応仕様中目使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。粒度#1000粒径(μm)平均10~15危険物の類別非危険物
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,020税込3,322
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド弱アルカリ性#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
高密閉型ポリ容器 EA508ALシリーズ エスコ高密閉型ポリ容器 EA508ALシリーズエスコ
295税込325
1個
当日出荷
食品衛生法適合商品、中ブタ付、フタはねじ式
仕様●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●容量(mL):325●胴径(mm):83●高さ(mm):90アズワン品番68-1817-76
LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ エスコLANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズエスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズエスコ
6,040税込6,644
1本
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
ブレスレットライト(50本) エスコブレスレットライト(50本)エスコ
1,200税込1,320
1箱(50本)
翌々日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)発光色サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6
ブレスレットライト(50本) エスコブレスレットライト(50本)エスコ
1,200税込1,320
1箱(50本)
翌々日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6
テープカッター(テープ・マグネット付) エスコテープカッター(テープ・マグネット付)エスコ
1,200税込1,320
1台(1台)
翌日出荷
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.15寸法(mm)37×120.4×55.6長さ(m)6テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
容器(スチール製) エスコ容器(スチール製)エスコ
555税込611
1個(1個)
翌日出荷
フタは、はめ込み式。フタかぶせ部分にミゾ加工はしていません。
材質スチール容量(mL)約280高さ(mm)63胴径(Φmm)85
3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性) エスコ3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)エスコ
22,900税込25,190
1本(1本)
翌日出荷
強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~40規格能力単位:A-1、B-1、C主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤ホース長さ(mm)310型式承認番号消第30~17号サイズ(mm)200×530(H)放射時間約30秒放射距離6~8m薬剤量(kg)3総質量(kg)約6.1
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)エスコ
45,300税込49,830
1箱(48本)
翌々日出荷
つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤ダークグリーン材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)エスコ
45,300税込49,830
1箱(48本)
翌々日出荷
つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネート エスコ20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネートエスコ
5,650税込6,215
1缶
翌日出荷
バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mmアズワン品番68-1883-88
窒素ボンベ(容器のみ) エスコ窒素ボンベ(容器のみ)エスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
空窒素ボンベ(2.1L)。
全長(mm)365質量(kg)4名称窒素ボンベ(2.1L)
業務用電子ジャー(保温専用) エスコ業務用電子ジャー(保温専用)エスコ
45,500税込50,050
1台
翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5容量(L)6.0(約3.3升)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
業務用電子ジャー(保温専用) エスコ業務用電子ジャー(保温専用)エスコ
50,200税込55,220
1台
翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5容量(L)8.0(約4升4合)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
携帯用お尻洗浄器 エスコ携帯用お尻洗浄器エスコ
1,000税込1,100
1箱(3本)
翌日出荷
ポケットサイズお尻洗浄器。容器部分を数回ポンプさせてください。空気と水がミキシングされており気持ち良いです。個別包装になっており、ポケットに入るコンパクトサイズです。指先間隔で調節自在。跳ね返りもゼロです。
用途使い切り洗浄器内容量(mL)16サイズ(mm)107
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
730税込803
1本
8日以内出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
730税込803
1本
8日以内出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
59,800税込65,780
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
冷媒自動充填はかり エスコ冷媒自動充填はかりエスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
交換用ガスジェネレーター(60mL用) エスコ交換用ガスジェネレーター(60mL用)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
仕様60用危険物の類別非危険物
ペールオープナー エスコペールオープナーエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。
用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
ブルーレットおくだけ漂白剤 エスコブルーレットおくだけ漂白剤エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
漂白パワーで水ぎわの黒ズミ発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。※水の流れない部分の汚れは防げません。流れる水は無色です。中性~弱酸性。本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われる事をおすすめします。使用できないトイレ:タンクに手洗いのないトイレ、タンクのお水をおしり洗浄に使うトイレ、簡易水洗トイレ(くみ取り式)。「ブルーレットおくだけ漂白剤」は、専用の容器(星型のプラスチック容器)でのみ使用できます。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、増量剤(硫酸カルシウム)、安定化剤、香料内容量(g)詰替用(30)使用の目安手洗い付トイレタンクに1個使用期間3~5週間
ペール缶(UN規格適合品) エスコペール缶(UN規格適合品)エスコ
6,260税込6,886
1缶
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
ダストボックス エスコダストボックスエスコ
8,650税込9,515
1個(8個)
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!洗面所やドレッサー周り、卓上での使用に最適な2L。すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン質量(g)348(1個あたり)容量(L)2.0サイズ(mm)142×142×206(H)
ダストボックス エスコダストボックスエスコ
6,840税込7,524
1個(3個)
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。リビングや寝室等に最適。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン質量(g)883 (1個あたり)容量(L)6.6サイズ(mm)202×202×318(H)
ダストボックス エスコダストボックスエスコ
6,840税込7,524
1個(3個)
翌日出荷
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます。オフィスや工場の受付などに。
材質カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン質量(g)883 (1個あたり)容量(L)6.6サイズ(mm)202×202×318(H)
スプレー容器 エスコスプレー容器エスコ
515税込567
1個(1本)
翌日出荷
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)95危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)99×212
スプレーボトル(連続噴霧) エスコスプレーボトル(連続噴霧)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら