276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,280 税込1,408
欠品中


仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6 穴径(Φmm)4.5 使用温度(℃)80以下
1個
530 税込583
欠品中

非着磁面に強粘着テープ付 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BR-12 材質異方性マグネット(強磁力タイプ) 幅(mm)25 厚さ(mm)2.0 長さ(m)1 吸着力100gf/cm2以上
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ16×4.5 穴径(Φmm)3.5 使用温度(℃)80以下
1個
410 税込451
当日出荷

非着磁面に強粘着テープ付 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BR-13 材質異方性マグネット(強磁力タイプ) 幅(mm)50 厚さ(mm)2.0 長さ(m)1 吸着力100gf/cm2
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

耐食性に優れています。
仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500 アズワン品番65-2218-84
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工) 寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5) 吸着力(N)140(14kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ40×8 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

1個
2,720 税込2,992
当日出荷

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EA-15 材質Alnico5 寸法(mm)7.9×22.2×11.1 使用温度(℃)550以下 吸着力(N[kgf])9[0.9]
1個
405 税込446
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EF-23 材質サマリウムコバルト、真鍮 寸法(mm)Φ10×20 使用温度(℃)200以下 吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
790 税込869
翌日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EA-22 材質Alnico5 寸法(mm)Φ19.1×12.7 質量(g)20 穴径(Φmm)4.8 溝幅(mm)5.6~8.7 使用温度(℃)550以下 吸着力(N[kgf])19[1.9]
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

1個ほか
260 税込286
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-43
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

耐腐食性があります。 磁気防止プレート付
仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 アズワン品番65-2218-48
1個
3,070 税込3,377
8日以内出荷

補助板付きでアルミドアや木製ドアにも対応できます。 特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも大丈夫です。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 エスコ品番EA951FA-25 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、磁石付 寸法(mm)275×40×25 シルバー
1個
2,720 税込2,992
当日出荷

耐食性に優れています。
仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370 アズワン品番65-2218-83
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

位置決め、取付け、締め付けに。
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4 アズワン品番65-2218-57
1個
630 税込693
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-42
1個
4,070 税込4,477
当日出荷

1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-41
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g アズワン品番65-2219-34
1個
1,280 税込1,408
当日出荷