1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA701MA-1
関連資料取扱説明書(0.14MB)
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA701SA-20
測定範囲(℃)-30~400
特性防水
1個
¥48,200
税込¥53,020
当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400℃
精度(%)±2
エスコ品番EA722Y-400
材質アルミニウム
質量(g)43
設置方式マグネット式
外径(mm)50
温度表示方式アナログ
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径R1/2
タイプ裏型
寸法H(mm)8
精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)17
寸法I(mm)15
寸法d1(Φmm)10
寸法G(mm)54
寸法C1(mm)HEX.24
寸法C2(mm)HEX.24
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
エスコ品番EA701BC-18
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
付属品マグネット
材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス
寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H)
質量(g)120
測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50
1目盛(℃)1
精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4
アズワン品番64-7913-14
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304
穴径(Φmm)5.5
取付ピッチP.C.D.122
外径(Φmm)100
材質(ケース)SUS304
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)
温度表示方式アナログ
温度計の種類隔測式
測定範囲(℃)-30/+50
エスコ品番EA728G-37
材質プラスチック
全長(mm)205
寸法(幅W×高さH)(mm)45×205
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
用途標準
測定範囲(℃)‐100/300
コード長さ(m)1.1
センサー寸法(mm)直径2.3×150
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120℃
精度(%)±2
エスコ品番EA722Y-120
材質アルミニウム
質量(g)43
設置方式マグネット式
外径(mm)50
温度表示方式アナログ
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
付属品プローブキャップ
寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m
質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-50~+300
精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)
分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1
電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)
防水性IP65準拠
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
ガラス貼付タイプ
測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)
エスコ品番EA728GH-10
材質プラスチック
寸法(mm)75×75
設置方式ガラス貼付
温度表示方式アナログ
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
特価
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)
質量(g)約56(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-40~+69.9
測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)
センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-68
1台
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)
質量(g)109
電源単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-26~250
分解能(℃)1
センサーコード長(m)1
アズワン品番64-2258-86
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
仕様ソフトケース付
サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm
電源単4電池×3本(付属)
測定範囲(℃)‐50/300
精度±0.5℃(‐30/70℃)
分解能0.1℃
機能最小値、最大値、ホールド表示
防水性IP67
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。
倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。
視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。
感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g
アズワン品番65-2175-69
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
仕様感温部径:8mm感温部長(mm):200
材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304
質量(g)120
1目盛(℃)5
ケース外径(Φmm)80
ダイアル直径(Φmm)75
アズワン品番65-2175-73
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)
電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)
測定範囲(℃)-50~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114
分解能0.1
機能温度センサー、サーミスタ
サンプリング2回/1秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)
プローブ長(mm)6×1.5
測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
1台(1台)
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
エスコ品番EA742XB
設置方式スタンド式
温度計の種類乾湿計
1個
¥98,200
税込¥108,020
翌日出荷
仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付
サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm
電源CR2032×2個(付属)
測定範囲(℃)‐50/275
精度±0.5℃(‐30/99.9℃)
分解能0.1℃
機能オートホールド、アラーム
プローブ長(mm)55mm
防水性IP67
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
仕様最高最低温度記録機能
サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm
電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)
コード長さ(m)2m
精度±1℃
関連資料取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)65×13×42
質量(g)30
電源LR1130×1本 (付属)
測定範囲(℃)-30~70
分解能(℃)0.1
アズワン品番65-2175-59
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。
収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
エスコ品番EA728AC-24
関連資料使用方法説明(0.06MB)
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ