カテゴリ

  • 溶接用品(39)
  • メカニカル部品(14)
  • 空調・電設資材(5)
  • 作業工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)

「エスティジェイ」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
2,998税込3,298
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
2,398税込2,638
1セット(10枚)
翌々日出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
エアウォッシュフィルター(5枚入) エスティジェイエアウォッシュフィルター(5枚入)エスティジェイ
5,880税込6,468
1セット(5枚)
翌日出荷
貼り付けるだけで、ほこり、花粉をキャッチ。エアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な掃除が不要。低圧損フィルターの為、エアコンに負担をかけず省エネ運転が可能。裏面が粘着加工されており、 シールのように簡単に貼り付け出来ます。
材質難燃性ポリエステル寸法(mm)570×570タイプ粘着タイプ
マグネットプレート エスティジェイマグネットプレートエスティジェイ
8,498税込9,348
1個
33日以内出荷
オートローラーの裏面に追加マグネットを取り付けるときに必要なプレート
仕様●適合機種:AR200.BT、AR300.BT、AR400.BT、AR500.BT、AR600.BTアズワン品番67-8013-50
マグネット エスティジェイマグネットエスティジェイ
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
オートローラー用マグネット
仕様●適合機種:AR200.BT、AR300.BT、AR400.BT、AR500.BT、AR600.BTアズワン品番67-8013-47
11mm幅O-リング×10個 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)11mm幅O-リング×10個ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
3,598税込3,958
1パック
5日以内出荷
35mm電極用O-リング 5個入り ニッティーグリッティー(エスティジェイ)35mm電極用O-リング 5個入りニッティーグリッティー(エスティジェイ)
2,398税込2,638
1パック
6日以内出荷
45mm電極用O-リング5個入り ニッティーグリッティー(エスティジェイ)45mm電極用O-リング5個入りニッティーグリッティー(エスティジェイ)
2,598税込2,858
1パック
5日以内出荷
カーボンブラシS ニッティーグリッティー(エスティジェイ)カーボンブラシSニッティーグリッティー(エスティジェイ)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ビッグカーボンブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ビッグカーボンブラシニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
カーボンブラシM ニッティーグリッティー(エスティジェイ)カーボンブラシMニッティーグリッティー(エスティジェイ)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
クリノックスパワーブラシM ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシMニッティーグリッティー(エスティジェイ)
599,800税込659,780
1台
6日以内出荷
消費電力700Wat100V 1500Wat200V本体質量(kg)6.7本体寸法170x240x410mm入力電源100/200V 50/60hz関連資料(1.26MB)最大出力電流(A)50(100V、200V)
ニュートラルボマーLB5L ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ニュートラルボマーLB5Lニッティーグリッティー(エスティジェイ)
28,980税込31,878
1缶(5L)
当日出荷
ライトブルー容量(L)5
アースケーブル3m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)アースケーブル3mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
長さ(m)3
スモールブラシアダプター ニッティーグリッティー(エスティジェイ)スモールブラシアダプターニッティーグリッティー(エスティジェイ)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
エコ2用トーチケーブル2m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)エコ2用トーチケーブル2mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1本
予約販売
長さ(m)2
ブラシアダプター ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ブラシアダプターニッティーグリッティー(エスティジェイ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
中和剤スプレーフィット1L ニッティーグリッティー(エスティジェイ)中和剤スプレーフィット1Lニッティーグリッティー(エスティジェイ)
7,998税込8,798
1本(1L)
当日出荷
容量(L)1
ワイドトーチ電極200mm ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ワイドトーチ電極200mmニッティーグリッティー(エスティジェイ)
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
トーチケーブル4m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)トーチケーブル4mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
長さ(m)4
トーチケーブル8m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)トーチケーブル8mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
長さ(m)8
グラファイト製電極35mm ニッティーグリッティー(エスティジェイ)グラファイト製電極35mmニッティーグリッティー(エスティジェイ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)35
ワイドトーチ電極用電解液トレイ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ワイドトーチ電極用電解液トレイニッティーグリッティー(エスティジェイ)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
トーチグリップ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)トーチグリップニッティーグリッティー(エスティジェイ)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
200mmワイド電極用ハンドグリップ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)200mmワイド電極用ハンドグリップニッティーグリッティー(エスティジェイ)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
ペンタイプトーチ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ペンタイプトーチニッティーグリッティー(エスティジェイ)
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
エコ2用アースケーブル2m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)エコ2用アースケーブル2mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
長さ(m)2
ビッグカーボンスリーブ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ビッグカーボンスリーブニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
ワイドロールボンド幅45mm×長さ2.5m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ワイドロールボンド幅45mm×長さ2.5mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
幅(mm)45長さ(m)2
ブラシMスリーブ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ブラシMスリーブニッティーグリッティー(エスティジェイ)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
ステンレス電極11mm×10個 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ステンレス電極11mm×10個ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1パック
6日以内出荷
グラファイト製電極45mm ニッティーグリッティー(エスティジェイ)グラファイト製電極45mmニッティーグリッティー(エスティジェイ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
幅(mm)45
マルチ用ダブルトーチケーブル4m ニッティーグリッティー(エスティジェイ)マルチ用ダブルトーチケーブル4mニッティーグリッティー(エスティジェイ)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
長さ(m)4
200mmワイド電極用クロス ニッティーグリッティー(エスティジェイ)200mmワイド電極用クロスニッティーグリッティー(エスティジェイ)
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
ドブ漬け用E-BOX3L ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ドブ漬け用E-BOX3Lニッティーグリッティー(エスティジェイ)
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
容量(L)3
シマルーベ グリス給油器 SL01シリーズ エスティジェイシマルーベ グリス給油器 SL01シリーズエスティジェイ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
ベアリングへのグリスアップやチェーンへのハケ塗り不要。お好きなグリスやオイルが充填可能。グリスニップルを外してねじ込むだけの簡単取付。
仕様●稼働方式:乾電池式H2ガス圧力●作動圧力(bar):最大5●内容量(mL):15●防塵・防水規格:IP68(屋外、水中での使用可)●吐出設定期間:1、2、3~12ヶ月(0にて一時停止可)●使用温度範囲(℃):-20~+55●取付方向:360°制限なし●保証期間:製造より2年以内に使用開始下さい●重量(g):35(潤滑油を含む)●グリスの種類:汎用グリス●潤滑油使用温度範囲(℃):-30~+120●基油:鉱物油●せっけん基:Li/Ca(リチウム/カルシウム)●NLGI No.:No.2●※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。●原産国:スイスアズワン品番65-9596-02危険物の類別非危険物
シマルーベ グリス給油器 SL01シリーズ エスティジェイシマルーベ グリス給油器 SL01シリーズエスティジェイ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
ベアリングへのグリスアップやチェーンへのハケ塗り不要。お好きなグリスやオイルが充填可能。グリスニップルを外してねじ込むだけの簡単取付。
仕様●稼働方式:乾電池式H2ガス圧力●作動圧力(bar):最大5●内容量(mL):60●防塵・防水規格:IP68(屋外、水中での使用可)●吐出設定期間:1、2、3~12ヶ月(0にて一時停止可)●使用温度範囲(℃):-20~+55●取付方向:360°制限なし●保証期間:製造より2年以内に使用開始下さい●重量(g):115(潤滑油を含む)●グリスの種類:汎用グリス●潤滑油使用温度範囲(℃):-30~+120●基油:鉱物油●せっけん基:Li/Ca(リチウム/カルシウム)●NLGI No.:No.2●※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。●原産国:スイスアズワン品番65-9595-97危険物の類別非危険物
ロールフィルター エスティジェイロールフィルターエスティジェイ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル幅(mm)1600耐熱温度(℃)100
ロールフィルター エスティジェイロールフィルターエスティジェイ
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター一番人気のスタンダードフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7長さ(m)30耐熱温度(℃)110捕集効率(%)71初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ステンレス溶接焼き取り機用ブラシニッティーグリッティー(エスティジェイ)
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ。
仕様●適応機種:ECO100、MUL100アズワン品番65-9596-03
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら