強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに
再生紙使用マーク適合
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに
再生紙使用マーク適合
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
加工(先端)テープ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
耐侯性が良く、強度もあり、多方面に優れたロープ
用途船舶、水産、漁業、レジャー等
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
保管に便利
加工(先端)テープ止め
耐熱温度(℃)110以内
RoHS指令(10物質対応)対応
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など
使用荷重(kN)2.45
切断荷重(kN)3.5
スパンエステルロープは比重が高く、天然素材に近い風合いで、耐候性に優れています。水分率が低く、水に濡れても堅くなりにくいです。
用途船舶全般
長さ(m)200
構造三つ打
比重0.91
対候性に優れ、摩耗に強く、水にぬれても硬くなりにくいロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
対候性に優れ、摩耗に強く、水にぬれても硬くなりにくいロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
クレモナロープの様な手触りを保ち、摩擦に強く、対候性にも優れております。また水に濡れても硬くなりにくく取扱いやすいロープです。
用途建築・土木工事・荷役関係など
材質ポリエステル系スパン糸
色白
長さ(m)200
構造三つ打
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
ポリエステルスパンは、水にぬれても硬くなりにくく、柔軟性に優れた材質です。12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般
色白
長さ(m)300
ロープ仕様撚り:金剛打
質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般
色白
ロープ仕様撚り:金剛打
トラスコ品番794-6171
質量(g)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
トラスコ品番829-1196
質量(g)690
2018年トラスコ掲載ページ6 1679
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)500
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
用途タイプで常備ロープとしても。
ロープの先端は両端とも切りっ放し。
トラスコ品番367-8105
質量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など
材質クレモナ(ビニロン)
色白
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
トラスコ品番794-6180
質量(g)2430
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないです。
用途トラック用、牽引用、祭り山車用、漁業用
材質ポリエステル
色白
長さ(m)200
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
トラスコ品番794-6201
質量(g)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1巻
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など
材質クレモナ(ビニロン)
色白
ロープ仕様撚り:クロス打ち
耐侯性が良く、強度もあり、切り口がほつれない
用途船舶、農業、レジャー、インテリア等
質量(g)300
引張強度(kg)約190
安全強度(kg)約35
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポリエチレンテープを使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。耐候性があり、屋外での使用にも最適です。
用途陸上用全般
色白
長さ(m)300
ロープ仕様撚り:金剛打
関連キーワード
1
2
次へ