グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド、通気仕様キャップ
材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%
軸径(Φmm)11
長さ(mm)146
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 114
超軽量800g。移動清掃に適したスマートな樹脂製チリトリ。柄の角度は150度まで自由に変更できます。本体底のスポンジが作業音を抑えます。先端部はゴム付きで細かいゴミまできれいに回収できます。空き缶もすっきり回収できます。滑り止めグリップ採用。ほうき掛け用のクリップ付き。(Φ約18~20mmのパイプに対応)。。プロテックブルロンTF-N/TFとのセット使用をおすすめします。
材質ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP、熱可塑性エストラマー
質量(g)800
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×160×870
エコマーク認定番号07 128 019
関連キーワード