34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC-40 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%)60 トラスコ品番818-5941 質量(kg)16 電圧(V)AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz)50/60兼用 切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
12日以内出荷

家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%)40 付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg)約7 入力容量2.5kVA 切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V)AC100 定格出力DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259 主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1セット(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

APC-15S 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工 定格使用率(%)40 付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ 質量(kg)8.3 コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)DC15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251 機能PFC機能 定格入力電流(A)AC23 切断能力(mm)アルミニウム2 エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45 アズワン品番64-8408-08 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼4 必要エア量(L/min)50/0.45MPa 定格入力容量(kVA)2.3
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷


1個
2,598 税込2,858
当日出荷


1セット(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

2013年基準改正適合品。
浮力(kg)6.7 サイズフリー 仕様撥水加工 材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)18(前身浮力材) 質量(g)480 ウエスト(cm)最大130 着丈(cm)53
1着
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷


2013年基準改正適合品。
浮力(kg)8.2 サイズフリー 仕様撥水加工 材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)20(前身浮力材) 質量(g)590 ウエスト(cm)最大130 着丈(cm)56
1着
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2013年基準改正適合品。 作業性抜群のウエストベルトモデル。 独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。 外装布取外し可能。
浮力(kg)10.8 サイズフリー 仕様撥水加工 種別手動+自動 材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU 質量(g)700 ウエスト(cm)最大125
1着
25,980 税込28,578
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。 3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。
用途作業全般 サイズフリー 仕様帯電防止 材質ポリエステル100% 幅(mm)【反射材】50 質量(g)270 規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2) 胸囲(cm)115/135/155 肩幅(cm)40 着丈(cm)70 胴回り(cm)115/135/155 通気度(mL/sec)235
1着
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

TW-CUT40N エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式 東安 動画あり
高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。コンプレッサー内蔵式、切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
付属品CUT40トーチ(4m) 本体質量(kg)22 定格入力電圧(V)200(単相) 出力電流範囲(A)25~40 コンプレッサー内蔵式 切断方法接触式切断 定格入力7.5KVA、5KW
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

2013年基準改正適合品。 背中が蒸れない首掛けモデル。 インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。 外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。
浮力(kg)11.1 サイズフリー 仕様撥水加工 種別手動+自動 材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU 質量(g)640 ウエスト(cm)最大125
1着
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな背抜き型。脇調整付。
浮力(kg)8.6 サイズフリー 仕様撥水加工 材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)27(前身浮力材) 質量(g)400 ウエスト(cm)最大130 着丈(cm)49
1着
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産(ESPADA)交換用ボンベセット
膨脹式救命胴衣 BJ-2500ならびにBJ-250の効果尿ボンベセット
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

浮力(kg)10.9 サイズフリー 仕様撥水加工 種別手動 材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU 質量(g)560 ウエスト(cm)最大125
1着
18,980 税込20,878
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BlindTricotを使用したハイクオリティーパンツです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。 丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。 3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。
用途作業全般 混率(%)ポリエステル100 仕様帯電防止・反射材穴開加工 付属品裾上げテープ 種別パンツ 適合規格高視認規格JIST8127適合品 通気度(mL/sec)235
1着
10,400 税込11,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BlindTricotを使用したハイクオリティーシャツです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。 丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。 3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。
用途作業全般 混率(%)ポリエステル100 仕様帯電防止・反射材穴開加工 種別長袖シャツ 適合規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)(スーパークールサマーパンツとセットアップでCLASS3対応) 袖丈長袖 通気度(mL/sec)235
1着
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

船検で必要な、小型船舶用法定備品の消防用布バケツです。
仕様2気室製 材質帆布 直径(Φmm)230
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 103 045
1着
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

船検で必要な、小型船舶用法定備品の救命クッションです。 平水船舶に搭載可。
浮力(kg)9.3 材質表地:テトロン防水布、浮力体:発泡ポリエチレン 質量(g)670 タイプ1人用 寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×60 型式承認番号745
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷

マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
RoHS
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40 トラスコ品番819-9950 セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg)7 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/100 定格出力電流(A)40/30 出力電流(A)20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280 定格入力(kVA)5.6/4.5 冷却方式強制風冷 切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A)28/45 定格入力(kW)5.5/4.5 無負荷電圧(V)220 入力電流(A)15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質 最大積載量(kg)60 本体質量(kg)17 寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430 機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ 引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

お店でも家庭でも使える!爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン フルーツやアルコールなど、食材にCO(2炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡”を作り出す「エスプーマスパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。 ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!ップルジュースなら、シードルに大変身!!口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。 「エスプーマスパークリング」はフルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡”にすることができます。ただし、炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。
間口W×奥行D×高さH(mm)110×80×315 ボトル容量(mL)730 使用容量(mL)最大300 質量(g)900 材質ステンレス(CO2エスプーマ) TKG品番9-0924-0201
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

フッ素コートフック&中芯ありPEラインのシングルアシスト。フッ素コート加工を施したスパークフック仕様のシングルアシスト。張りのあるエステル中芯ありPEなのでジグやリーダーへのカラミが激減。様々なターゲット、ジグサイズに対応するフックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(4本)ほか
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルーツやアルコールなど、食材にCO?(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の ”泡” を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに! ウィスキーなら、ハイボールに! アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。「エスプーマ スパークリング」はフルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな ”泡” にすることができます。炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)各1、 専用洗浄ブラシ×1
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアフッ素コートフック&中芯ありPEラインの太軸超貫通・段差型ダブルアシスト。超貫通クリアフッ素加工ヘビースパークフックのギャップ(段差)タイプ。エステルの中芯が入ったハードタイプでリーダーやジグに絡みにくくフロントフックに最適。中芯がエステルラインなので折りグセが付いても引っ張れば元に戻る。高強度太軸フックなのでマグロ、カンパチ、ヒラマサ、ブリなどのパワーファイターに太いメインラインと高ドラグテンションで挑める。様々なジグ、状況に対応する5フックサイズをラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(1セット)ほか
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)