20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(20枚)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ベスケア ラテックスフリーネット包帯 アズワン 動画あり
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
長さ(m)25 材質PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル 入数1箱(1巻入) オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約8~10(巾方向)
1箱(1巻)
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(24枚)
4,298 税込4,728
翌日出荷

1セット(12枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1箱(60本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

銀イオンを塗布した布で、恒温恒湿器の水回路内部の雑菌繁殖を抑制させます。湿球ウイックの乾燥が早い場合は、湿球ウイックの交換の際にウイックパンアームにこの抗菌布を入れて下さい。
寸法(mm)85×85
1組(24枚)
8,298 税込9,128
11日以内出荷

ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
2,600 税込2,860
欠品中

内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
セット内容ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
1,360 税込1,496
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29 質量(g)約125 温度測定範囲(℃)-30~50 設置方式壁掛け 測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2) アズワン品番1-741-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。 質量(kg)0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110 種別温湿度計 温度測定範囲(℃)0~50 設置方式スタンド式 アズワン品番1-9900-01 温度計の種類乾湿計
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。 優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。 指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯
1缶
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キズの当てガーゼやハップ剤カイロなどが簡単に固定できるほか、アイデア次第でさまざまに応用頂けます。 コットン(綿)の肌ざわりが自然で、通気性も高く、デリケートな肌の方でも安心です。 伸縮、耐久性が強く、いつまでも特性を生かします。
材質綿糸、ナイロンフィラメント、ラテックス 包帯種類ネット包帯
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸長率約260%。チューブ状のネット包帯です。 サイズ別に判別用のカラー糸を使用しています。 ラテックスフリー。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯
1個
特価
640 税込704
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。 必要な長さや形状に切って使用することができます。 どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯
1巻
969 税込1,066
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01 材質本体/ ABS樹脂 寸法(mm)90×30×301 質量(g)260 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 アズワン品番1-627-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
6,270 税込6,897
欠品中