ラテックスフリーで天然ゴム由来のアレルギーがありません。天然ゴム臭がなく、やわらかく使いやすい素材です。
材質IR(イソプレンゴム)
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
簡単操作で適した駆血圧まで自動的に加圧できる医療機器(クラスI)です。穿刺のために、上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させることに用いる電子制御の駆血帯です。患者様の不安や苦痛を低減し医療スタッフへの信頼を獲得することが期待できます。またコンパクトサイズなので持ち運びが便利です。クイックリリースバックルにより点滴ルートを確保した場合も簡単に装着・取り外しが可能です。オプションのリモートスイッチは本体に触れずにON/OFF可能なので両手を患者様に沿えたまま使用できます。
付属品収納ケース
材質本体/ABS樹脂、カフ部/ポリエステル
寸法(mm)本体/79.5×60×41、カフ長/380×60
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番64-8955-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1002200000
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2630-00
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
色ピンク
寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり)
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可
アズワン品番7-1192-03
1箱
¥980
税込¥1,078
翌々日出荷
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード23-6019-00
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質エラストマー
長さ(mm)400
チューブ径(Φmm)約10
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
関連キーワード