長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.847
適合キャップブラック:ECPR-6060-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)313.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.35・Iy 2.35
サービス分類オーダー・加工
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)53
対応SF4045シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト
質量(g)53(単品)
対応SF4045シリーズ
キット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質POM
対応SF20
質量(g/個)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥719
税込¥791
10日以内出荷
材質POM
対応SF4045シリーズ
質量(g/個)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥849
税込¥934
10日以内出荷
材質POM
対応SF30
質量(g/個)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥719
税込¥791
10日以内出荷
底部に十字穴があり、電動ドライバーなどで取り付けが可能です。
材質SS400/SPCC/シリコンゴム
質量(g)170
耐荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト
質量(g)15(単品)
シリーズSF
キット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
環境RoHS10対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズSF30シリーズ
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
材質アルミダイカスト、カチオン電着塗装
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥198
税込¥218
8日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。
材質アルミダイカスト
質量(g)53
対応SF4045シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
9日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス
質量(g)53(単品)
対応SF4045シリーズ
キット内容DブラケットクロスLタップ付×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス
質量(g)14(単品)
シリーズSF
キット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
環境RoHS10対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズSF30シリーズ
1個
¥290
税込¥319
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)14
シリーズSF
環境RoHS10対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズSF30シリーズ
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)15
シリーズSF
環境RoHS10対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズSF30シリーズ
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
セット内容DブラケットクロスSブラック×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
材質【ブラケット】アルミダイカスト、カチオン電着塗装【ボルト】クロメート黒
質量(g)14(単品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス
質量(g)53(単品)
対応SF4045シリーズ
キット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
9日以内出荷
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト
質量(g)14(単品)
シリーズSF
キット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
環境RoHS10対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズSF30シリーズ
1個
¥280
税込¥308
8日以内出荷
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。側面カバー取付用にご利用ください。
材質ブラケット:アルミダイカスト
質量(g)53(単品)
対応SF4045シリーズ
キット内容DブラケットクロスLタップ付×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
9日以内出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト、ボトル・ナット:ステンレス
質量(g)15(単品)
シリーズSF
キット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
環境RoHS10対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズSF30シリーズ
1個
¥269
税込¥296
8日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
表面処理アルマイト
断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103
単位質量(kg/m)0.93
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)1.188
適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)439.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード