高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50
寸法L(m/巻)50
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)50
エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。
また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
長さ(m)45
分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
仕様巻外径/1m(参考)
色ホワイト
寸法L(m/巻)100
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~95
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット
使用流体水・温水(給水・給湯)
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
形状メスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ
使用流体水・温水(給水・給湯)
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
現場での施工作業における、架橋ポリエチレンパイプの傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレンパイプです。
呼び径(A)13
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)13.0×9.8
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状エルボ
使用流体水・温水(給水・給湯)
管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます
従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
形状ユニオン
使用流体水・温水(給水・給湯)
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
形状ソケット
タイプショート
穴径(Φmm)床穴:32
寸法L(mm)48.9
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても11mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径20
1巻長さ(m)22
被覆材ブルー
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても9mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径16
1巻長さ(m)22
被覆材ブルー
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても7mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径13
1巻長さ(m)45
被覆材ブルー
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても10mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径16
1巻長さ(m)22
被覆材ピンク
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても6mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径10
1巻長さ(m)45
被覆材ピンク
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても8mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径13
1巻長さ(m)45
被覆材ピンク
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても5mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径10
1巻長さ(m)45
被覆材ブルー
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
保持突起が空気層を形成することで、保温性能を発揮します。保温付エスロペックス(5mm)と同じ環境で使えます。間仕切り基礎の角などと擦れても12mm保温付より破れにくくなりました。伸縮性に優れ、継手接続時の被覆のずらし・戻しが簡単になりました。
用途給水・給湯システム配管材
材質【コルゲート】低密度ポリエチレン
呼び径20
1巻長さ(m)22
被覆材ピンク
材質(内管)架橋ポリエチレン
1巻
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
材質PP
色調グレー
関連キーワード