8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCV2H エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6441 形状ストレート 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)0.5(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 アズワン品番64-5053-53 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

SCV1F エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 150A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6436 形状ストレート 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)0.7(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 アズワン品番64-5053-50 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷

SCV1Q エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 125A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6438 形状ストレート 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)0.7(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 アズワン品番64-5053-52 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

CVL32FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5968 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

CVL25FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5967 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

CVL50FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5970 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

CVL40FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5969 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

CVL20FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 20A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5966 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷