耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番254-3630
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)5~40
呼び径【塩ビ管】50
寸法H(mm)81
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
関連キーワード