用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ60
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸60
種類たて継手
シリーズ丸60
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
種類エルボ
分類たて系列部材
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
仕様キャップにハケが付いています。
トラスコ品番107-3165
色透明
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~60
容量(g)100
主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
用途戸建・住宅用
適合Y60H
材質アクリル系樹脂
種類エルボ
角度(°)75
用途戸建・住宅用
仕様適合竪樋:Y60・UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ90
種類集水器
シリーズシグマ90
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズΣ90
種類集水器
シリーズΣ90
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類ドレン
シリーズY60H
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズΣ90
種類集水器
シリーズΣ90
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質アクリル系樹脂
サイズH120
種類集水器
シリーズH120
色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可)
色青
成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
セット内容ハケ
使用温度範囲0~60℃
粘度500mPa・s
硬化時間(時間)24(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
用途戸建・住宅用
種類集水器
シリーズT120
材質アクリル系樹脂
適合竪樋:Y60H・UT60
サイズT120
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類たて継手
シリーズY60H
用途戸建・住宅用
種類たて継手
シリーズURT60
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
色新茶
セット内容くさり取付具、吊具セット
材質硬質塩化ビニル樹脂
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類ドレン
シリーズURT60
用途戸建・住宅用
種類エルボ
シリーズ丸60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸60
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類たて継手
シリーズURT60
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
色シンチャ
種類たてとい
シリーズくさり樋
1箱(20個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ