カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 清掃用品(1)

「エゼクタ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンマイスター AC65 日本クランツレグリーンマイスター AC65日本クランツレ
879,800税込967,780
1台
5日以内出荷
微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
冷凍式エアドライヤー 日立産機システム冷凍式エアドライヤー日立産機システム
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
入口空気温度(℃)(最高圧縮)80周囲温度(℃)2~45付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R410C塗装色グレー配管口径Rc1・1/2(メネジ)出口空気露点(℃)圧力下10以下
拡大トーチエゼクターユニット(150専用) 中島銅工拡大トーチエゼクターユニット(150専用)中島銅工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
72(150)用のトーチです。通常のエゼクターと取りかえてお使い頂けます。 その他の機種との互換性はありません。
ソルダーエゼクターユニット 中島銅工ソルダーエゼクターユニット中島銅工
1,298税込1,428
1個
25日以内出荷
72(150)用エゼクター交換ユニットです。 その他の機種との互換性はありません。
エゼクターユニット 中島銅工エゼクターユニット中島銅工(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
エゼクターは消耗品です。 使用状況により早目のお取替えが必要になる場合があります。
エゼクター用スパナ 中島銅工エゼクター用スパナ中島銅工
129税込142
1本
15日以内出荷
ソルダーエゼクターユニット 中島銅工ソルダーエゼクターユニット中島銅工
859税込945
1個
7日以内出荷
エゼクター用スパナ 中島銅工エゼクター用スパナ中島銅工(2件のレビュー)
129税込142
1本
6日以内出荷
エゼクターユニット(90オートⅡ用) 中島銅工エゼクターユニット(90オートⅡ用)中島銅工(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エゼクターユニット 中島銅工エゼクターユニット中島銅工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)コテライザー(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮全長(mm)170連続使用時間50分仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)ガス充填量(mL)12
エゼクターユニットハンディプロ用 コテライザーエゼクターユニットハンディプロ用コテライザー
899税込989
1個
当日出荷
適合60ハンディープロトラスコ品番849-8263材質ステンレス質量(g)10
リキッドコレクタエゼクタタイプ HEP501 SMCリキッドコレクタエゼクタタイプ HEP501SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。 ・人手による漏洩液の回収作業が不要。 ・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
コテライザー 70 中島銅工コテライザー 70中島銅工(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)243(本体・コテ先)連続使用時間120分仕様電気はんだこて20~80W相当最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)ガス充填量(mL)28熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
リキッドコレクタエゼクタタイプ HEP500 SMCリキッドコレクタエゼクタタイプ HEP500SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。 ・人手による漏洩液の回収作業が不要。 ・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
コテライザー エゼクター着火ユニット(91用) 中島銅工コテライザー エゼクター着火ユニット(91用)中島銅工(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途コテライザーオートミニ91用半田エグゼクターユニット適合コテライザーオートミニ91トラスコ品番305-9065質量(g)6
エゼクターユニット(SKM-40用) エンジニアエゼクターユニット(SKM-40用)エンジニア
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番400-1389質量(g)9.4部品名称エゼクターユニット使用できるこて部SKM-40
モータ直結型高真空ドライポンプ オリオン機械モータ直結型高真空ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
CEマーキング対応。(04,01Bタイプ) 到達圧力での連続運転可能。 ブレード交換が容易。(KHAシリーズ比) 運転真空度が高く、エゼクターの代替えや電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適。
電源AC到達圧力(Pa)800ポンプの種類ドライ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら