22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:112 エタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.01~7.5%●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエタノール 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:112L エタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:50~2000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスエタノール 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:エタノール●測定範囲:0.05~5.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名104SA エタノール 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-60 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:180L アミン類●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:N.N-ジエチルエタノールアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N.N-ジメチルエタノールアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:N-メチルモルホリン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:n-ブチルアミン●測定範囲:0.55~11ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:アミン類●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:イソプロピルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エタノールアミン(モノエタノールアミン)●測定範囲:1.95~39ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチレンジアミン●測定範囲:0.9~18ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:0.4~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジイソプロピルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジェチレントリアミン●測定範囲:0.95~19ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:シクロヘキシルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジプロピルアミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミノプロピルアミン●測定範囲:0.6~12ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ジメチルアミン●測定範囲:0.45~9ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:テトラメチレンジアミン●測定範囲:0.8~16ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリエチルアミン●測定範囲:0.3~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:トリメチルアミン●測定範囲:0.25~5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピレンイミン●測定範囲:0.35~7ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキサメチレンジアミン●測定範囲:1.55~31ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ヘキシルアミン●測定範囲:0.65~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ペンタメチレンジアミン●測定範囲:0.75~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メチルアミン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:モルホリン●測定範囲:0.5~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスN.N-ジエチルエタノールアミン/N.N-ジメチルエチルアミン/N.N-ジメチルエタノールアミン/N-メチルモルホリン/n-ブチルアミン/アミン類/イソプロピルアミン/エタノールアミン(モノエタノールアミン)/エチルアミン/エチレンジアミン/ジ-n-ブチルアミン/ジイソプロピルアミン/ジエチルアミン/ジエチレントリアミン/シクロヘキシルアミン/ジプロピルアミン/ジメチルアミノプロピルアミン/ジメチルアミン/テトラメチレンジアミン/トリエチルアミン/トリメチルアミン/プロピルアミン/プロピレンイミン/ヘキサメチレンジアミン/ペンタメチレンジアミン/ヘキシルアミン/メチルアミン/モルホリン 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 検知対象ガスエタノール ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0~5000ppm 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報設定値250ppmまたは500ppm 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ) 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 質量(g)約450(電池を除く) セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:112D エタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:エタノール●▼測定範囲:100~25000ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1000~25000 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
2,798 税込3,078
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番421-7063 質量(g)450 電源単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm)0~6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:モノエタノールアミン●測定範囲:0.5~50ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名224SA モノエタノールアミン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-47 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
15日以内出荷


アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80 測定対象エタノール 寸法(mm)40×40×140 質量(g)160 測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5% 目盛最小目盛:1% 付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー アズワン品番3-6527-01
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml) 仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式106G 使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり) 有効期限(年)3 化学式CO 測定時間3分 校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス一酸化炭素 変色黄→黒褐色 アズワン品番8-5352-39 経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(g)約460(電池含む) 保護等級IP67相当 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
159,800 税込175,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)