揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
こんなお得な商品も!

IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
用途工業用原料、洗浄用として
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。
ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。
低コストで経済的。
70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。
主成分はエタノールで安全性が高い。
希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。
製造ラインの最終工程における清拭作業。
トラスコ品番413-3901
質量(kg)16.2
容量(L)17
エタノール濃度(w/w%)65.2
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1缶(17L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード