425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
材質ポリエチレン+粘着剤 使用温度範囲(℃)-20~+50
1巻(20m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト、セパレーター、ケーブルラック親桁等のエッジ部分にはめるだけで確実なケーブル保護ができます。
用途セパレーター等のエッジ部とケーブルとの接触を防ぐブッシングです。 材質6ナイロン 乳白色 長さ(m)1
1セット(5本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = エッジプロテクター長さ = 1200mm高さ = 9mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 13822、13908
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
材質ポリカーボネート(PC) 長さ(mm)3000
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

西日本セフティデンキ粘着剤付自在ブッシュ
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。 粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン 長さ(m)20
1巻(20m)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色 材質6ナイロン 種類標準グレード 寸法L(mm)253 寸法T(mm)1.2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC 寸法(mm)14×10 全長(m)2 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~4
1個
935 税込1,029
当日出荷

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PVC 寸法(mm)9.4×6.9 全長(m)2 使用温度(℃)-25~70 適合範囲(mm)1~2
1個
935 税込1,029
欠品中


















セーフラン安全用品透明エッジプロテクター
用途階段、家具、などの危険なコーナー保護に。 使用方法貼付け(粘着テープ) 材質PVC 幅(mm)20 厚さ(mm)約4.5 透明 入数1巻
1巻
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)