カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 電線保護(1)
  • 機構部品(18)
    • エッジガード(7)
    • グロメット、ゴム足(10)
  • 制御機器(3)
    • エンクロージャ(3)
  • 自動車純正部品(283)
    • スズキ純正品番先頭77(91)
  • 建築金物(29)
    • エッジシール(24)
  • 安全用品(9)
  • カー用品(8)
  • テープ(6)
  • 保管用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「エッジプロテクタ」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マットブラックプロテクター 星光産業マットブラックプロテクター星光産業
729税込802
1個
5日以内出荷
サイドモールや黒いドアハンドルに似合うマットBK仕上げのプロテクターです。弾力のある軟質素材でドアエッジを傷から守ります。対候性・耐摩耗性に優れた軟質樹脂を使用。簡単両面テープ取付。
用途車の車外用品幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)8入数2
マットブラックプロテクターL 星光産業マットブラックプロテクターL星光産業
899税込989
1個
5日以内出荷
サイドモールや黒いドアハンドルに似合うマットBK仕上げのロングサイズのプロテクターです。弾力のある軟質素材でドアエッジを傷から守ります。対候性・耐摩耗性に優れた軟質樹脂を使用。簡単両面テープ取付。
用途車の車外用品幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)8入数2
タフネスプロテクターL 星光産業タフネスプロテクターL星光産業
989税込1,088
1個
5日以内出荷
タフネスデザインでドアエッジをワイルドに演出するプロテクターです。ロングサイズでバックドアやリアゲートの保護にも。オフロード車やSUV・ギア感のある車輛に最適。対候性・耐摩耗性に優れた軟質樹脂を使用。両面テープ取付。
用途車の車外用品幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)8入数2
iPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス [カメラプロテクターセット/高透明] PGAiPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス [カメラプロテクターセット/高透明]PGA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
大切な液晶画面やカメラレンズをキズから守るiPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス・カメラプロテクターセット 高透明です。液晶保護ガラスは、透過率の高い光沢ガラスで写真や動画を綺麗に楽しめます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。カメラフルプロテクターは透過率・表面硬度が高いガラスと薄くて耐久性に優れたアクリルで一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りをしっかり護ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
iPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス [カメラプロテクターセット/高透明] PGAiPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス [カメラプロテクターセット/高透明]PGA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
大切な液晶画面やカメラレンズをキズから守るiPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス・カメラプロテクターセット 高透明です。液晶保護ガラスは、透過率の高い光沢ガラスで写真や動画を綺麗に楽しめます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。カメラフルプロテクターは透過率・表面硬度が高いガラスと薄くて耐久性に優れたアクリルで一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りをしっかり護ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
Insta360 X5 スクリーンプロテクター insta360Insta360 X5 スクリーンプロテクターinsta360
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製タッチスクリーンの鮮明さと色を維持プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現
セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、PCフィルム
iPhone16e用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明] PGAiPhone16e用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明]PGA
1,798税込1,978
1個
予約販売
大切な液晶画面やカメラレンズをキズから守るiPhone 16e用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット 高透明です。液晶保護ガラスは、透過率の高い光沢ガラスで写真や動画を綺麗に楽しめます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。カメラレンズプロテクターは透過率・表面硬度が高いガラスと薄くて耐久性に優れたアクリルで一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
適合機種iPhone 16e質量(g)13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.25
抵抗計 HIOKI(日置電機)抵抗計HIOKI(日置電機)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
電池駆動で持ち運びやすい、現場作業に最適なポータブル抵抗計0.1 μΩ の低抵抗から 3.5 MΩ まで高精度に測定電線やケーブル導体の長さ測定機能(抵抗値の長さ換算)付きBluetooth(R)無線通信で測定結果をスマホやタブレットに転送、改ざんを防止し測定値の信頼性を向上※測定時に過電圧(60V)を検出すると測定を自動で停止ラバープロテクタで接触時の衝撃を緩和温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適※別売のワイヤレスアダプタZ3210が必要です。スマホやタブレット転送時には無償アプリGENNECT Crossを使用します。
用途さまざまなシーンの抵抗測定に対応モーター修理での巻線抵抗の計測開閉器の接点抵抗の計測電気設備やバッテリーにおけるバスバーの接続抵抗計測航空機などシャーシの接続抵抗検査車体金属部(ボルトなど)のアース接続点検仕様【使用温湿度範囲】0℃ ~40℃、80% RH以下(結露しないこと)、【適合規格】安全性 EN61010, EMC EN61326、【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×8本 または、ニッケル水素電池(HR6)×8本、【連続使用時間】約10時 間、新品単3形アルカリ乾電池(LR6)または満充電ニッケル水素電池(HR6) × 8を使用時、3 mΩレンジにて10 秒間に1秒間測定、バックライトOFF、23℃参考値、【外形寸法】約199W × 132H × 60.6D mm(プロテクタを含む)、【質量】約890 g(プロテクタを含む)、【ヒューズ】F2AH/250 V(本体内蔵)付属品L2107 クリップ形リード、Z2002 温度センサ、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、USBケーブル(A-miniBタイプ)、ストラップ、予備ヒューズ(F2AH/250 V)測定項目【測定項目】、抵抗, 温度(サーミスタセンサ)、抵抗、( 測定信号 ) 定電流、( 測定方式 ) 直流4端子法、( 測定範囲 ) 0.0000 mΩ ~ 3.5000 MΩ, 10レンジ、( 代表確度 ) ±0.020%rdg. ±0.007%f.s.、f.s. = 30,000 dgt.として計算 0.010% f.s.= 3 dgt.、温度、( 確度保証範囲 ) -10.0℃ ~ 99.9℃機能【搭載機能】、・測定レンジ切り替え(AUTO/MANUAL)、・測定電流切り替え:300mΩレンジの測定電流を切り替える(Hi 300 mA/ Lo 100 mA)、・ゼロアジャスト:測定前に内部のオフセット電圧と余剰抵抗をキャンセルする、・アベレージ機能:複数の測定値を移動平均して表示。測定値のふらつきを抑える(OFF/2回/5回/10回/20回)、・ディレイ設定:OVCおよびオートレンジで測定電流を変化させた後にウェイトをおき、測定が安定する時間を調整、・温度補正:任意の温度係数の抵抗値を任意の温度の抵抗値に換算して表示、・オフセット電圧(OVC:Offset Voltage Compensation):オフセット電圧の影響を取り除く OVC=ONのときは電流を変化させて2回測定、・測定異常検出:オーバーレンジ検出, 電流異常検出(規定の測定電流を印加できない異常を検出), 回路保護検出(過電圧印加を検出)、・コンパレータ:Hi またはLo 判定時、赤色バックライト点灯、・長さ換算:測定値を長さに変換し表示、・オートホールド:測定値を自動ホールド、・メモリー:MEMORYキー、オートホールド後、インターバル時間ごと、いずれかにより測定値を記録(マニュアル/オート 最大1,000個, インターバル 最大6,000個)、・パネルセーブ・パネルロード:測定条件を、パネル番号を指定して保存・読み込み、・時計機能:オートカレンダ、閏年自動判別、・リセット機能:工場出荷状態に戻す、・オートパワーセーブ機能(APS)、・電池残量表示、・セルフテスト機能:電源投入時にLCD全点灯、ROM/RAMチェック、測定回路保護用ヒューズ断線チェックを自動実行、・バックライト:スマートフォンやタブレットへ測定値表示、データ転送、・無線通信(Z3210装着時のみ): Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ)、 ・Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ):表計算ソフトなどへの測定値転送RoHS指令(10物質対応)対応
エッヂプロテクター 大洋製器工業エッヂプロテクター大洋製器工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
スリング保護用角当 マグネット式特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。材質アルミ合金長さ(mm)125高さ(mm)62
ブラシストリップ RS PRO RS PROブラシストリップ RS PRORS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 115mm幅 = 12mm高さ = 13 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
ブラシストリップ RS PRO RS PROブラシストリップ RS PRORS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 45mm幅 = 7.6mm高さ = 7.9 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
ブラシストリップ RS PRO RS PROブラシストリップ RS PRORS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 32mm幅 = 6.5mm高さ = 6.7 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
ブラシストリップ RS PRO RS PROブラシストリップ RS PRORS PRO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 25mm幅 = 7.6mm高さ = 7.9 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
ブラシストリップ RS PRO RS PROブラシストリップ RS PRORS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 19mm幅 = 6.7mm高さ = 6.7 mm材質 = アルミニウム、 ナイロン色 = Black
透明エッジプロテクター セーフラン安全用品透明エッジプロテクターセーフラン安全用品
2,198税込2,418
1巻
8日以内出荷
用途階段、家具、などの危険なコーナー保護に。使用方法貼付け(粘着テープ)材質PVC幅(mm)20厚さ(mm)約4.5透明入数1巻
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:12mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:12mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、19 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm●コード番号:187-9425アズワン品番65-7480-95
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:14mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:14mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,798税込7,478
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:18mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm●コード番号:187-9346アズワン品番65-7471-78
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mmアズワン品番65-7363-84
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.5mm 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mmアズワン品番65-7363-90
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1巻(25m)
7日以内出荷
HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton Flexiform エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過す
仕様●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mmアズワン品番65-7363-49
Insta360 GO 3 スクリーンプロテクター insta360Insta360 GO 3 スクリーンプロテクターinsta360
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
高精細で透き通るような透明感、強力な強化ガラスは衝撃や傷から完全に保護します。精密加工された2.5Dの丸みを帯びたエッジ、端から端までスムーズでシームレスなスワイプが可能です。自宅で簡単に取り付けられるプロテクターアプリケーションキットが付属しています。
付属品スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック×1、プロテクターアプリケーションキット×1厚さ(mm)0.37寸法(mm)56.3×36商品(対象)GO 3RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクターシート エッジ TANAX(タナックス)[バイク用品]プロテクターシート エッジTANAX(タナックス)[バイク用品]
479税込527
1枚
10日以内出荷
簡単に貼れる シワなくキレイ しーっかりガード 角を守る
d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型 LAMP(スガツネ工業)d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型LAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
適合ガラス厚(mm)8~12質量(g)460付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)仕様表示器付
1.0-4.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-4.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
8,500税込9,350
1個
予約販売
材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)20使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
1.0-4.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-4.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
4,670税込5,137
1個
8日以内出荷
材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)10使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
1.0-4.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-4.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
1.0-2.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-2.0mm/20m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)20使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
1.0-2.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-2.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)10使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクターLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます。
ドアエッジプロテクター スリムモールタイプ カーメイトドアエッジプロテクター スリムモールタイプカーメイト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター付属品強力両面テープ(3m)材質PVC幅(mm)11質量(g)51長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL)デジタルタイヤゲージ大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)10~700質量(g)127(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
エッジプロテクター TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エッジプロテクター TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様プロダクトタイプ = エッジプロテクター長さ = 1200mm高さ = 9mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製RoHS指令(10物質対応)対応
エッジプロテクター TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エッジプロテクター TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
969税込1,066
1個
当日出荷
仕様プロダクトタイプ = エッジプロテクター長さ = 1200mm高さ = 6mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製RoHS指令(10物質対応)対応
エッジプロテクター TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エッジプロテクター TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様プロダクトタイプ = エッジプロテクター長さ = 1200mm高さ = 4.75mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製RoHS指令(10物質対応)対応
万能斧 Hultafors(ハルタホース)万能斧Hultafors(ハルタホース)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
特別な鍛造工程と焼き入れに拘った特別なモデル。 小型で山中での持ち運びに最適。 特性オイル仕上げ革製エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)235質量(g)500種類ストレート柄
万能斧 Hultafors(ハルタホース)万能斧Hultafors(ハルタホース)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
薄く長めの歯を持つモデル。 刃の近くを保持できるデザインによりいろいろな用途で使用可能。 鍛造と焼き入れに拘った特別なモデル。 特性オイル仕上げ革製エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)500質量(g)850種類ストレート柄
万能斧 Hultafors(ハルタホース)万能斧Hultafors(ハルタホース)(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄種類カーブ柄
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら