ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます。
エスコ品番EA997XX-620A
材質PVC
寸法(mm)16.3×11.8
使用温度範囲(℃)-25~70
全長(m)20
適合範囲(mm)6~8
1個
¥8,500
税込¥9,350
8日以内出荷
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質NBR、S
使用温度範囲(℃)-30~+100
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理黒色
材質PVC
寸法(mm)14×10
全長(m)2
使用温度(℃)-25~70
適合範囲(mm)1~4
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
仕様プロダクトタイプ = エッジプロテクター長さ = 1200mm高さ = 9mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター
付属品強力両面テープ(3m)
材質PVC
幅(mm)11
質量(g)51
長さ(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
エスコ品番EA997XX-605A
材質PVC
寸法(mm)16.3×11.8
使用温度範囲(℃)-25~70
全長(m)5
適合範囲(mm)6~8
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みタイプ
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等
材質クロロプレンスポンジ
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
エスコ品番EA997XX-602A
材質PVC
寸法(mm)16.3×11.8
使用温度範囲(℃)-25~70
全長(m)2
適合範囲(mm)6~8
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
材質ポリエチレン
仕様プロダクトタイプ = エッジプロテクター長さ = 1200mm高さ = 6mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様プロダクトタイプ = エッジプロテクター長さ = 1200mm高さ = 4.75mm材質 = ポリオレフィン色 = 黒Rayrim(TM)粘着エッジングストリップ. 保護粘着性熱収縮タイプのエッジング素材で、内外半径及びストレートエッジの保護に使用されます。 あらゆる用途において金属、木材、及びガラスのエッジを清潔で迅速に保護する形状を備えています。. 特長と利点 ; 金属、木材、及びガラスのエッジをすばやく効果的に保護 ; 過熱すると形状が「V」から「U」面に変化 ; 放射線架橋ポリオレフィン製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途階段、家具、などの危険なコーナー保護に。
使用方法貼付け(粘着テープ)
材質PVC
幅(mm)20
厚さ(mm)約4.5
色透明
入数1巻
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ