エスコ品番EA997XX-620A
材質PVC
寸法(mm)16.3×11.8
使用温度範囲(℃)-25~70
全長(m)20
適合範囲(mm)6~8
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード