20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
999 税込1,099
当日出荷

1パック(3枚)
329 税込362
当日出荷

リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セットしました。I形アームは中央に5mm間隔で3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があき、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。
1セット
399 税込439
欠品中

1セット(3枚)
329 税込362
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160 全長(mm)315 サイズ(mm)42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm)1.6 トラスコ品番360-7267 材質本体:ABS SUS430刃:SK-95 質量(g)115.6 板厚(mm)0.35 刃厚(mm)0.35 切り幅(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板 刃長(mm)165 刃渡り(mm)165 全長(mm)280 ピッチ(mm)0.95 仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー 質量(g)188 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。
切断能力(mm)エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。
刃渡り(mm)165 適合N-G165P トラスコ品番442-3712 質量(g)15
1枚
679 税込747
当日出荷

1箱(5枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型 トラスコ品番397-9105 質量(g)133.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番360-0688 厚さ(mm)13.7 全長(mm)172 質量(g)29.5 全幅(mm)16 刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。 透明 主成分ウレタン樹脂 危険物の類別非危険物 硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃) 被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P-805 エッジホッパー用コンターテーブル SUZUKID(スズキッド) 動画あり
エッジホッパー用オプション品です。材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
用途材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1467 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

30023 ライフソークラフト145 岡田金属工業所 動画あり
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150 刃渡り(mm)150 全長(mm)298 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5817 質量(g)80 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。 適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
299 税込329
当日出荷

マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。 主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど 材質アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30g 危険物の性状非水溶性 被着材の素材軟質塩ビ 主なワークパーツ
1本(30g)
749 税込824
当日出荷

岡田金属工業所パネルソー 導突目 240
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。 刃渡り(mm)240 ピッチ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)72×566 桐柄 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.4 のこぎり板厚(mm)0.3
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。 材質(刃)SK-5 仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式 仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷