267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン) 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(480本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個(480本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)チップ 101~1000μL青 #111
容量(μL)101~1000 仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター) TGK品番768-12-25-27 型式111 適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
2,990 税込3,289
当日出荷


Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSデュアルフィルタチップ
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
滅菌滅菌済み
1箱(96本×10ラック)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様オートクレーブ不可 材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
1箱(100本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質PP 主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1000本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー 入数384本×5トレー チップボックス1箱
1個(1920本)
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ep TIPS デュアルフィルターチップ
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装
容量(mL)1~10 TGK品番107-12-25-00 ライトグレー アズワン品番1-1790-10
1箱(100本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷


1袋(1000本)
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
1箱(3840本)
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス
マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット バリチップ
<バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
ピペットの種類マイクロピペット 最小可変容量(mL)
1セットほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
1箱(100本)ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)チップホルダー73
オートクレーブ可能なリロードシステム用のアルミニウム製チップホルダーで、廃棄物を最大 40% 削減できます。
仕様単位:1個 対応機種: 5073 Software version 40.7以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。 アズワン品番63-8459-91
1個
88,980 税込97,878
欠品中

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
1箱(25本×4袋)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


2層式フィルターでエアロゾル等によるピペット汚染を防ぎ、クロスコンタミを防止します。
材質チップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(24本×5ラック)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ます。コンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです。9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます。2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられます。ユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止します。コンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます。用途別に使い分けることが出来る純度レベル:EppendorfQuality、PCRclean、ForensicDNAGrade、Biopur。アプリケーション。ポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)。液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注。安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止。放射性物質および有害物質からの保護。時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
1セット(100本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):25 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:赤色 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863 アズワン品番65-3744-83
1セット(100本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S.(R)
汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプスタンダード 規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー 滅菌
1箱(100本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR clean
ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
仕様容量(mL):50 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:ライトグレー 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863 アズワン品番65-3744-84
1セット(100本)
32,980 税込36,278
当日出荷

汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
タイプLoRetention(低吸着) 規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー 滅菌 入数96本×10ラック
1箱(960本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可 アズワン品番61-0164-16
1個
78,980 税込86,878
欠品中

Eppendorf(エッペンドルフ)チップタブ 60mL 1パック 10セット入
仕様マルチチャンネルピペットでの液体吸引用リザーバー オートクレーブ可能 1セット=10個の容器およおび10個のふた アズワン品番61-0167-95
1パック(10セット)
4,498 税込4,948
当日出荷

目盛り付きチップです。 エッペンドルフ/ギルソンピペット用チップです。
仕様●全長:161mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応 アズワン品番67-4743-59
1箱(10袋×100本)
37,980 税込41,778
6日以内出荷