マイクロピペット リサーチ3neoEppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能チャンネル数シングルチャンネル対応オートクレーブ:可